絞り込み
最小読取値(mm)
  • 0.1(1)
最大測定長(mm)
  • 1~10未満(1)
校正証明書
  • -(1)
  • 付き(1)
測定力(N)
  • 1.4(1)
戻り誤差(μm)
  • 10
  • 1.6(1)
  • 2(6)
  • 2.5(1)
  • 3(14)
  • 3.5(1)
  • 4(4)
  • 5(8)
  • 6(2)
  • 7(5)
  • 8(1)
  • 9(1)
繰返し精密度(μm)
  • 20(1)
20
ブランド
  • テクロック(1)
テクロック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
標準型ダイヤルゲージとは、作業盤など平板の凸凹のような変位を測定する計測器です。ダイヤルゲージのスピンドルを盤のうえを移動することで、ゲージの目盛りで変位が読み取ることができます。測定範囲は1mmから10mm程度まで数種類があり、測定精度は5μmと高精度です。変量が多いと指針が数回転してしまうため、指針の回転を1回転に制限した標準型ダイヤルゲージが、1回転未満ダイヤルゲージ。ゲージ内部に緩衝機構を採用し、測定対象外のエリアを目盛りの赤色部分による区分けが特徴です。そのため指針の読み間違えを防止できます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小読取値(mm)から絞り込む
0.1(1)
1回転未満ダイヤルゲージ テクロック1回転未満ダイヤルゲージテクロック
10,980税込12,078
1個ほか
5日以内出荷から32日以内出荷
測定力(N)1.4以下質量(g)150タイプ目量0.1mmの1回転未満モデル寸法H(mm)18.5寸法A(mm)48寸法D(Φmm)52寸法E(mm)15.8寸法B(mm)65寸法G(mm)19測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55
標準型ダイヤルゲージ