絞り込み
ブランド
  • INSIZE(インサイズ)(8)
最小読取値(mm)
  • 0.01(8)
最大測定長(mm)
  • 1~10未満(2)
  • 10~20未満(5)
  • 20~50未満(1)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~500未満(1)
繰返し精密度(μm)
  • 0.003
  • 0.002(1)
  • 0.005(1)
  • 0.007(1)
  • 0.3(3)
  • 0.5(11)
  • 1(5)
  • 2(2)
  • 3(19)
  • 4(1)
  • 5(15)
  • 20(2)
  • 35(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
標準型ダイヤルゲージとは、作業盤など平板の凸凹のような変位を測定する計測器です。ダイヤルゲージのスピンドルを盤のうえを移動することで、ゲージの目盛りで変位が読み取ることができます。測定範囲は1mmから10mm程度まで数種類があり、測定精度は5μmと高精度です。変量が多いと指針が数回転してしまうため、指針の回転を1回転に制限した標準型ダイヤルゲージが、1回転未満ダイヤルゲージ。ゲージ内部に緩衝機構を採用し、測定対象外のエリアを目盛りの赤色部分による区分けが特徴です。そのため指針の読み間違えを防止できます。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダゲージ INSIZE(インサイズ)シリンダゲージINSIZE(インサイズ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
用途内頚測定材質アンビル:セラミック目量(mm)0.01目盛仕様±0~100繰返し精密度(mm)0.003
ダイヤルゲージ INSIZE(インサイズ)ダイヤルゲージINSIZE(インサイズ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認材質軸受部:宝石軸受
シリンダゲージ INSIZE(インサイズ)シリンダゲージINSIZE(インサイズ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
用途内頚測定仕様ダイヤルゲージ付、全測定範囲指示誤差:0.012材質アンビル:セラミック目量(mm)0.01目盛仕様±0~50繰返し精密度(mm)0.003
ダイヤルゲージ INSIZE(インサイズ)ダイヤルゲージINSIZE(インサイズ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)5目量(mm)0.01目盛(mm)±0-100長針1回転(mm)1繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.014
両面ダイヤルゲージ INSIZE(インサイズ)両面ダイヤルゲージINSIZE(インサイズ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
両面にダイヤルゲージが付属していて、どちら側からでも数値が読み取れます。
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)10目量(mm)0.01目盛(mm)±0-100長針1回転(mm)1繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.017
ダイヤルゲージ INSIZE(インサイズ)ダイヤルゲージINSIZE(インサイズ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから機構部品を保護します。
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)10目量(mm)0.01目盛(mm)±0-100長針1回転(mm)1繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.017
ダイヤルゲージ INSIZE(インサイズ)ダイヤルゲージINSIZE(インサイズ)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
直径Φ42mmのコンパクトサイズ
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)5目量(mm)0.01目盛(mm)±0-50長針1回転(mm)0.5繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.014
逆目盛ダイヤルゲージ INSIZE(インサイズ)逆目盛ダイヤルゲージINSIZE(インサイズ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
2308-10A/10FAの逆目盛タイプ
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)10目量(mm)0.01目盛(mm)100-0長針1回転(mm)1繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.017
標準型ダイヤルゲージ