絞り込み
最小読取値(mm)
  • 0.005(1)
  • 0.01(13)
最大測定長(mm)
  • 1未満(4)
  • 1~10未満(4)
  • 10~20未満(3)
  • 20~50未満(4)
校正証明書
  • -(4)
  • 付き(10)
測定力(N)
  • 1(1)
  • 1.4(7)
  • 1.5(1)
  • 2.2(3)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
戻り誤差(μm)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(6)
  • 6(2)
  • 7(4)
  • 8(1)
  • 9(1)
繰返し精密度(μm)
  • 5
  • 0.002(1)
  • 0.003(8)
  • 0.005(1)
  • 0.007(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(9)
  • 1(3)
  • 2(2)
  • 3(12)
  • 4(1)
  • 20(1)
  • 35(3)
ブランド
  • テクロック(7)
  • Peacock(尾崎製作所)(4)
  • SK(新潟精機)(3)
テクロック・Peacock(尾崎製作所)・SK(新潟精機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
標準型ダイヤルゲージとは、作業盤など平板の凸凹のような変位を測定する計測器です。ダイヤルゲージのスピンドルを盤のうえを移動することで、ゲージの目盛りで変位が読み取ることができます。測定範囲は1mmから10mm程度まで数種類があり、測定精度は5μmと高精度です。変量が多いと指針が数回転してしまうため、指針の回転を1回転に制限した標準型ダイヤルゲージが、1回転未満ダイヤルゲージ。ゲージ内部に緩衝機構を採用し、測定対象外のエリアを目盛りの赤色部分による区分けが特徴です。そのため指針の読み間違えを防止できます。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小読取値(mm)から絞り込む
0.005(1)
0.01(13)
標準形ダイヤルゲージ SK(新潟精機)標準形ダイヤルゲージSK(新潟精機)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に目量(mm)0.01測定範囲(mm)0-10測定力(N)1.5以下目盛仕様±0-100戻り誤差(μm)5指示誤差±20mm長針1回転(mm)11/10回転隣接誤差(μm)8繰返し精度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージ テクロックダイヤルゲージテクロック
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
測定範囲(mm)30目量(mm)0.01測定力(N)2.2以下寸法H(mm)7.5寸法A(mm)38.5寸法D(Φmm)54.5寸法E(mm)22.7寸法B(mm)92寸法J(mm)39.8寸法G(mm)22戻り誤差(μm)7指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)30測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)59隣接誤差(μm)14繰返し精密度(μm)5指示誤差[1/10回転](μm)10
標準型ダイヤルゲージ テクロック標準型ダイヤルゲージテクロック
16,980税込18,678
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
丸型 ダイヤルゲージ テクロック丸型 ダイヤルゲージテクロック
5,398税込5,938
1個ほか
当日出荷から24日以内出荷
目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下全長(mm)113.7質量(g)110寸法A(mm)48.7寸法D(mm)18寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65寸法I(mm)19.5寸法G(mm)7.5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5
0.01mm目盛 1回転未満 ダイヤルゲージ テクロック0.01mm目盛 1回転未満 ダイヤルゲージテクロック
7,298税込8,028
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
0.01mm-1.0mm標準タイプダイヤルゲージ
測定範囲(mm)1(4.0)目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下仕様目量0.01mmの一回転未満モデル全長(mm)113質量(g)145外枠径(mm)Φ55戻り誤差(μm)5指示誤差[全測定範囲](μm)±10繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
快段目盛ダイヤルゲージ SK(新潟精機)快段目盛ダイヤルゲージSK(新潟精機)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
目盛が見やすい階段状目盛です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着しています。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にタイプ標準目盛仕様±0-100仕様●測定範囲(mm):10●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):5●測定力(N):1.5以下●長針1回転(mm):1●1/10回転指示誤差(μm):8●全測定範囲指示誤差(μm):20●繰返し精密度(μm):5RoHS指令(10物質対応)対応
ロングストロークダイヤルゲージ SK(新潟精機)ロングストロークダイヤルゲージSK(新潟精機)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
自動車エンジン等(点火時期・ピストン上死点)調整の必需品です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途測定範囲の長い測定に目量(mm)0.01材質測定子先端:鋼材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼材質(本体)スチールタイプ標準目盛0~100目盛仕様0~100主な用途測定範囲の長い測定に長針1回転(mm)1繰返し精密度(μm)5特性●自動車エンジン等(点火時期、ピストン上死点)調整の必需品です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●リミット針を装着しています。●軸受部に宝石軸受を使用しています。●目盛板は緑色です。●裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。●ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。文字盤寸法(mm)58
ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)
5,998税込6,598
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
ダイヤルゲージ(防油型) Peacock(尾崎製作所)ダイヤルゲージ(防油型)Peacock(尾崎製作所)
8,698税込9,568
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
測定範囲(mm)0.8 (7.0)目量(mm)0.01測定力(N)1.4目盛40 - 0 - 40戻り誤差(μm)5繰返し精度(μm)5
ダイヤルゲージ(耳金なし) Peacock(尾崎製作所)ダイヤルゲージ(耳金なし)Peacock(尾崎製作所)
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
測定範囲(mm)0.8 (10)目量(mm)0.01測定力(N)1.4目盛40 - 0 - 40戻り誤差(μm)5繰返し精度(μm)5
ダイヤルゲージ(XB-1付) Peacock(尾崎製作所)ダイヤルゲージ(XB-1付)Peacock(尾崎製作所)
8,998税込9,898
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
ダイヤルゲージ(耳金なし) テクロックダイヤルゲージ(耳金なし)テクロック
7,398税込8,138
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
測定範囲(mm)4目量(mm)0.01測定力(N)1.0以下質量(g)60戻り誤差(μm)6隣接誤差(μm)8繰返し精密度(μm)5
ダイヤルゲージ(耳金なし) テクロックダイヤルゲージ(耳金なし)テクロック
9,598税込10,558
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
目量(mm)0.01繰返し精密度(μm)5
ダイヤルゲージ(防油・耳金なし) テクロックダイヤルゲージ(防油・耳金なし)テクロック
13,980税込15,378
1セットほか
8日以内出荷から21日以内出荷
測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下質量(g)150戻り誤差(μm)5隣接誤差(μm)8繰返し精密度(μm)5
標準型ダイヤルゲージ