標準型ダイヤルゲージ :「マイクロゲージ」の検索結果
関連キーワード
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.01(1)
外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。
本製品にリミット針は付属しておりません。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。
連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01
長針1回転(mm)1
指示誤差[1回転](μm)10
指示誤差[1/2回転](μm)9
指示誤差[1/10回転](μm)5
戻り誤差(μm)3
繰返し精密度(μm)3
寸法H(mm)52
シリーズ2
寸法A(mm)47.2
寸法D(mm)18.1
寸法E(mm)20
寸法C(mm)57
寸法I(mm)7.6
適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。