標準型ダイヤルゲージ :「長さ測定」の検索結果
関連キーワード
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。
各軸受部に宝石を組み込んでいます。
目盛板は緑色
高い耐摩耗性
電気を通さない
磁器を帯びない
仕様●目量(mm):0.002●測定範囲(mm):0.2●目盛仕様:0~100~0●ダイヤル径(mm):30●測定子長さ:12mm●材質:本体:スチール測定子:ルビー●広範囲行き精度:6μm●戻り誤差:2μm●測定力:0.5N以下●隣接誤差:4μm●繰返し精度:1μm●重量:70g●全長:97mm●付属品:Φ6・8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ
アズワン品番65-2174-61
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。