標準型ダイヤルゲージ :「校正証明書付き ダイヤルゲージ」の検索結果
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.001(5)
0.005(2)
0.01(10)
0.1(4)
測定範囲(mm)30
目量(mm)0.01
測定力(N)2.2以下
寸法H(mm)7.5
寸法A(mm)38.5
寸法D(Φmm)54.5
寸法E(mm)22.7
寸法B(mm)92
寸法J(mm)39.8
寸法G(mm)22
戻り誤差(μm)7
指示誤差[1/2回転](μm)12
指示誤差[1回転](μm)15
指示誤差[全測定範囲](μm)30
測定子部品コード:ZS-017
寸法C(Φmm)59
隣接誤差(μm)14
繰返し精密度(μm)5
指示誤差[1/10回転](μm)10
目量(mm)0.001
測定力(N)1.5以下
もどり誤差(μm)3
指示誤差[全測定範囲](μm)±5
隣接誤差(μm)2.5
繰返し精密度(μm)0.5
目量(mm)0.01
測定力(N)1.4以下
全長(mm)113.7
質量(g)110
寸法A(mm)48.7
寸法D(mm)18
寸法E(mm)15.5
寸法B(mm)65
寸法I(mm)19.5
寸法G(mm)7.5
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)3
指示誤差[1/2回転](μm)9
指示誤差[1回転](μm)10
測定子部品コード:ZS-017
寸法C(Φmm)55
繰返し精度(μm)5
繰返し精密度(μm)3
指示誤差[1/10回転](μm)5
測定範囲(mm)1(フリーストローク=3)
目量(mm)0.001
測定力(N)1.5以下
質量(g)170
戻り誤差(μm)3
隣接誤差(μm)2.5
繰返し精密度(μm)0.5
読み取りが0.01mm単位の高精度ダイヤルゲージです。
用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。
測定範囲(mm)10
最小表示(mm)0.01
測定力(N)1.4以下
質量(g)140
寸法H(mm)7.8
目量(mm)0.01
寸法A(mm)48.7
寸法D(mm)18
寸法E(mm)15.5
寸法B(mm)65
目盛仕様0-50-100
寸法I(mm)19.5
寸法G(mm)7.5
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)3
指示誤差[1/2回転](μm)9
指示誤差[1回転](μm)10
指示誤差[全測定範囲](μm)15
測定子部品コード:ZS-017
寸法C(Φmm)55
材質(ステム)焼入ステンレスステム
裏ぶた仕様平裏ぶた
繰返し精密度(μm)3
取付径(Φmm)(軸径)8
指示誤差[1/10回転](μm)5
測定範囲(mm)4
目量(mm)0.01
測定力(N)1.0以下
質量(g)60
戻り誤差(μm)6
隣接誤差(μm)8
繰返し精密度(μm)5
目量0.1mmのダイヤルゲージです。木工や皮革製品などのラフな寸法測定や、ズレ寸法の判定などに使用されています。スピンドルに10mm移動がわかる赤マークが入っています。
目量(mm)0.1
仕様ショックプルーフ
外枠径(mm)Φ55
ステム径(Φmm)8
測定子部品コード:ZS-017
繰返し精密度(μm)35
取付径(Φmm)(軸径)8
測定力(N)1.4以下
質量(g)150
タイプ目量0.1mmの1回転未満モデル
寸法H(mm)18.5
寸法A(mm)48
寸法D(Φmm)52
寸法E(mm)15.8
寸法B(mm)65
寸法G(mm)19
測定子部品コード:ZS-017
寸法C(Φmm)55
測定範囲(mm)10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.4以下
質量(g)150
戻り誤差(μm)5
隣接誤差(μm)8
繰返し精密度(μm)5
測定範囲(mm)0.16(フリーストローク=3.5)
目量(mm)0.001
測定力(N)1.5以下
質量(g)175
戻り誤差(μm)3
指示誤差±5
隣接誤差(μm)2.5
繰返し精密度(μm)0.5
こんなお得な商品も!

ダイヤルゲージ 0.001mm
モノタロウ
¥5,198
税込¥5,718
目量(mm)0.001
測定力(N)1.5以下
全長(mm)102
寸法A(mm)62
寸法F(mm)16
寸法D(mm)7.5
測定子部品コード:ZS-017
裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
目量(mm)0.001
測定力(N)1.5以下
全長(mm)106.5
質量(g)175
寸法H(mm)18
寸法A(mm)44.5
寸法D(Φmm)52.5
寸法E(mm)15
寸法B(mm)62
寸法G(mm)16
戻り誤差(μm)2
指示誤差[全測定範囲](μm)5
測定子部品コード:ZS-017
寸法C(Φmm)56
裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
繰返し精密度(μm)0.5
指示誤差[1/10回転](μm)2
0.01mm-1.0mm標準タイプダイヤルゲージ
測定範囲(mm)1(4.0)
目量(mm)0.01
測定力(N)1.4以下
仕様目量0.01mmの一回転未満モデル
全長(mm)113
質量(g)145
外枠径(mm)Φ55
戻り誤差(μm)5
指示誤差[全測定範囲](μm)±10
繰返し精度(μm)5
裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
測定子の先端は耐摩耗性に優れた超硬合金球を採用してます。独自形状の一体案内板により高い指示安定度を実現しました。
用途内径の測定に。Φ50からΦ100mmまでの内径の大きさ測定。標準タイプになっています。
タイプ標準型
寸法D(mm)20
寸法E(mm)80
広範囲行き精度(μm)5
寸法F(Φmm)20
隣接誤差(μm)2
繰返し精密度(μm)2
有効測定範囲1.2mm
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。