絞り込み
ブランド
  • テクロック(2)
最小読取値(mm)
  • 0.1
  • 0.001(2)
  • 0.002(1)
  • 0.005(3)
  • 0.01(11)
最大測定長(mm)
  • 10~20未満(2)
校正証明書
  • -(2)
  • 付き(2)
測定力(N)
  • 1.5(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ダイヤルゲージ テクロック小型ダイヤルゲージテクロック
9,398税込10,338
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
小型軽量、取り扱いが容易で高精度のため、長さの測定器として多分野で広範囲にわたって活用されています。
用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。寸法H(mm)5寸法D(Φmm)36.5寸法E(mm)10寸法I(mm)6.2ステム径(Φmm)8測定子部品コード:ZS-014寸法C(Φmm)39裏ぶた仕様平裏ぶた取付径(Φmm)(軸径)8直径(mm)(文字盤)39
0.1mm目盛 小形ダイヤルゲージ テクロック0.1mm目盛 小形ダイヤルゲージテクロック
9,698税込10,668
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。リフトレバーの装着が可能です。
測定範囲(mm)10目量(mm)0.1測定力(N)1.5以下全長(mm)78.5質量(g)72タイプ0.1mm目量の小形長ストロークモデル寸法H(mm)5寸法A(mm)32.5寸法F(mm)14.5寸法D(Φmm)36.5寸法E(mm)10寸法B(mm)46寸法J(mm)16.5寸法G(mm)19ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)15指示誤差[1/2回転](μm)-指示誤差[1回転](μm)-指示誤差[全測定範囲](μm)50測定子部品コード:ZS-014寸法C(Φmm)39裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)20指示誤差[1/10回転](μm)20
小型ダイヤルゲージ