大型・長ストローク ダイヤルゲージ :「長さ測定」の検索結果
関連キーワード
「最大測定長(mm)」から絞り込む
10~20未満(1)
20~50未満(1)
リミット針を装着。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色。ショックプルーフ機構によりスピンドルのL急激な押し上げから歯車を保護します
用途測定範囲の長いダイヤルゲージ
目量(mm)0.01
測定範囲(mm)0~30
材質本体:スチール、測定子先端:鋼
全長(mm)124
質量(g)210
寸法(Φmm)ダイヤル:58
測定力(N)3.0以下
目盛仕様0-100
ステム径(Φmm)8
測定子長さ(mm)38
戻り誤差(μm)7
アズワン品番64-2258-16
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。
仕様1/10回転隣接誤差:8μm全測定範囲指示誤差:±20μm
付属品裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類
材質本体:スチール、測定子先端:鋼
寸法(mm)A:43.5、B:68.5、C:58、D:16.5、E:19、F:18.5、G:21、H:53.5、I:8
全長(mm)112
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
目盛±0~100
測定力(N)1.5以下
測定子長さ(mm)21
ダイアル直径(Φmm)58
長針1回転(mm)1
繰返し精度(μm)5
アズワン品番64-7912-95
取付軸径(Φmm)8
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
付属品裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類
材質本体:スチール、測定子先端:超硬
全長(mm)106.5
目量(mm)0.001
目盛0~100~0
測定子長さ(mm)13.5
ダイアル直径(Φmm)56
アズワン品番64-2258-23
取付軸径(Φmm)8
1個
¥12,000
税込¥13,200
8日以内出荷
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- デジマチックインジケータ
- 標準型ダイヤルゲージ
- 小型ダイヤルゲージ
- 大型・長ストローク ダイヤルゲージ
- バックプランジャー形ダイヤルゲージ
- テストインジケータ
- 測定子/補助用品
- ダイヤルゲージ応用測定器
- ダイヤルゲージ用スタンド
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。