絞り込み
ブランド
  • マール社
  • モノタロウ(1)
  • TESA[測定用品](63)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(16)
  • Peacock(尾崎製作所)(14)
  • SK(新潟精機)(8)
  • INSIZE(インサイズ)(6)
  • ベイカー(BAKER)(6)
  • テクロック(5)
  • エスコ(4)
  • シンワ測定(1)
  • ノガ(1)
最大測定長(mm)
  • 1~10未満(1)
  • 200~500未満(1)
  • 800~1000未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小読取値(mm)から絞り込む
電気マイクロメータ マール社電気マイクロメータマール社
196,800税込216,480
1個
翌日出荷
コンパクト単三電池も使用可能なコンパクト設計です。 高分解能カラー表示分解能が高いので、デジタル値とアナログメータの表示がリアルに表示されメータ指針の針飛びが発生しません。 演算値:Max、Min、Max-Min 0.1μm読みメータでピークを探し、デジタルで0.1μm読みができます。 OK/NG判定公差を越えると、画面が緑色から赤色に変化するので、合格判定が容易です。 ゼロ点設定
トラスコ品番585-0116プローブ1(入力)分解能(μm)0.1インターフェースOpto RS232C、デジマチック、USB表示範囲アナログ表示 ±5000μm、±2000μm、±1000μm、±300μm、±100μm、±30μm、±10μm、±3μm最小目盛0.2μm(±3μmレンジ)測定方向+A、-A電源供給AC100V(50/60Hz)
ダイアルボアゲージ844KC DLCコーティング マール社ダイアルボアゲージ844KC DLCコーティングマール社
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
ダイアルボアゲージ844K マール社ダイアルボアゲージ844Kマール社
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
ダイアルボアゲージ844N マール社ダイアルボアゲージ844Nマール社
559,800税込615,780
1個
翌々日出荷
ダイアルボアゲージ844KS 止まり穴用 マール社ダイアルボアゲージ844KS 止まり穴用マール社
209,800税込230,780
1個
24日以内出荷
ダイヤルボアゲージ844K/KC 拡張ピン マール社ダイヤルボアゲージ844K/KC 拡張ピンマール社
19,980税込21,978
1個
24日以内出荷
ダイヤルボアゲージ844NH マール社ダイヤルボアゲージ844NHマール社
759,800税込835,780
1個
23日以内出荷
K Dial Bore Gage 9.40-20.60mm マール社K Dial Bore Gage 9.40-20.60mmマール社
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
割ピン式測定プローブは、精密ラップ処理されたテーパー付き拡張ピンにより押し広げられます。測定対象物により押し縮められたプローブにより押し上げられた拡張ピンの動きが、指示器に伝わります。硬質クロムメッキによる高耐摩耗性超硬チップ付きは、4mmからご用意できます。内蔵ばねによる一定の測定圧が得られるため、作業者の影響を受けません。非常に汎用性が良く、各ゲージは広い範囲をカバーできます。それぞれの限度内でどのようなサイズでも、どのような測定アプリケーションのタイプにもすばやく簡単に調整できます。穴の直径、真円度、および円筒度の測定に。一定の測定圧が得られ測定者の影響を受けない精密な測定が可能。
トラスコ品番569-8490
KC Dial Bore Gage 3.70-9.80mm マール社KC Dial Bore Gage 3.70-9.80mmマール社
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
DLCコーティングでお客様のご要望に応えるダイヤルボアゲージDLCコーティングとはDLC=ダイヤモンドライクカーボン。非常に高い耐摩耗性、硬質/研磨面でも長寿命DLCコーティングによる利点耐用年数が長い全数検査など大量の検査を行う現場に。測定時の摩擦係数が低い非鉄金属やアルミニウム合金などの繊細な測定物のストライピングや摩耗を防止。
トラスコ品番569-8486
K Dial Bore Gage 3.70-9.80mm マール社K Dial Bore Gage 3.70-9.80mmマール社
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
高分解能測定(分解能0.1μm)測定対象物により押し縮められたプローブにより押し上げられた拡張ピンの動きが、指示器に伝わります。硬質クロムメッキによる高耐摩耗性超硬チップ付きは、4mmからご用意できます。内蔵ばねによる一定の測定圧が得られるため、作業者の影響を受けません。非常に汎用性が良く、各ゲージは広い範囲をカバーできます。それぞれの限度内でどのようなサイズでも、どのような測定アプリケーションのタイプにもすばやく簡単に調整できます。穴の直径、真円度、および円筒度の測定に。一定の測定圧が得られ測定者の影響を受けない精密な測定が可能。
トラスコ品番569-8485
KC Dial Bore Gage 9.40-20.60mm マール社KC Dial Bore Gage 9.40-20.60mmマール社
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
DLCコーティングでお客様のご要望に応えるダイヤルボアゲージDLCコーティングとはDLC=ダイヤモンドライクカーボン。非常に高い耐摩耗性、硬質/研磨面でも長寿命DLCコーティングによる利点耐用年数が長い全数検査など大量の検査を行う現場に。測定時の摩擦係数が低い非鉄金属やアルミニウム合金などの繊細な測定物のストライピングや摩耗を防止。
トラスコ品番569-8491
テストインジケータ