絞り込み
最大測定長(mm)
  • 1未満
  • 1~10未満(8)
  • 10~20未満(10)
  • 20~50未満(11)
  • 50~100未満(2)
  • 100~200未満(2)
測定力(N)
  • 0.15(2)
  • 0.2(1)
  • 0.3(2)
  • 0.4(1)
  • 0.7(1)
最小読取値(mm)
  • 0.001(1)
  • 0.002(2)
  • 0.01(4)
  • 0.1(1)
校正証明書
  • 付き(6)
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
  • Peacock(尾崎製作所)(3)
  • ベイカー(BAKER)(1)
  • TESA[測定用品](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)から絞り込む
1~10未満(8)
1未満
10~20未満(10)
20~50未満(11)
50~100未満(2)
100~200未満(2)
ピックテスト PCN Peacock(尾崎製作所)ピックテスト PCNPeacock(尾崎製作所)
11,900税込13,090
1個ほか
5日以内出荷から20日以内出荷
測定子支点軸にミニチュアベアリングを使用しており、高耐久性、高感度を実現しています。 全軸受に軸石を使用、指示感度に優れています。 外枠回転部にOリングを使用、防水性を強化しています。 ゲージ破損防止ミゾ付測定子付、横方向の力が加わっても溝部で測定子が折れゲージ本体を保護します。 ノークラッチ式のため、正・逆方向どちらの動きでも常に指針は時計方向に回転する自動反転作動式を採用しています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
測定力(N)0.3以下
プローブ/レバー/メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 Mitutoyo(ミツトヨ)プローブ/レバー/メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付Mitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1個
121日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
仕様測定子ストローク(mm):±0.6●直線性(%):±0.3●軸受部構造:平行板ばね式測定範囲(mm)±0.5測定力(N)約0.15アズワン品番64-3766-11校正証明書一般校正
スイスタスト TESA[測定用品]スイスタストTESA[測定用品]
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
目量(mm)0.01測定範囲(mm)0.8ダイアル直径(Φmm)28目盛仕様0-0.4-0
ベイカー ロング測定子付テストインジケーター タイプ302 ベイカー(BAKER)ベイカー ロング測定子付テストインジケーター タイプ302ベイカー(BAKER)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。
目量(mm)0.1測定範囲(mm)0.8外枠径(mm)29目盛仕様0-40-0アズワン品番65-1976-77
指針1回転未満ニューピクテスト PCN Peacock(尾崎製作所)指針1回転未満ニューピクテスト PCNPeacock(尾崎製作所)
15,980税込17,578
1個ほか
5日以内出荷から20日以内出荷
測定子支点軸にミニチュアベアリングを使用しており、高耐久性、高感度を実現しています。 全軸受に軸石を使用、指示感度に優れています。 外枠回転部にOリングを使用、防水性を強化しています。 ゲージ破損防止ミゾ付測定子付、横方向の力が加わっても溝部で測定子が折れゲージ本体を保護します。 ノークラッチ式のため、正・逆方向どちらの動きでも常に指針は時計方向に回転する自動反転作動式を採用しています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
ピックテスト PC Peacock(尾崎製作所)ピックテスト PCPeacock(尾崎製作所)
9,498税込10,448
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプです。 測定子の支点部の軸受位にミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタ影響が少なく、指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。 ゲージ破損防止測定子は、全機種に付いています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
レバーヘッド Mitutoyo(ミツトヨ)レバーヘッドMitutoyo(ミツトヨ)
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
小物部品の多点測定、X・Yテーブルなどの平面度測定および真直度測定、シャフトの振れ測定が可能です。
測定範囲(mm)±0.50
レバーヘッド Mitutoyo(ミツトヨ)レバーヘッドMitutoyo(ミツトヨ)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
仕様コネクタ型色:MAS-5100(DIN5P)または相当品ストローク(mm)測定子:±0.6測定範囲(mm)±0.5コード長さ(m)2測定力(N)約0.2直線性±0.3%構造(軸受)ピボットベアリング式結線方式ハーフブリッジ方式RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番519-521
カートリッジヘッド Mitutoyo(ミツトヨ)カートリッジヘッドMitutoyo(ミツトヨ)
75,980税込83,578
1台
30日以内出荷
小型コンパクト形状により装置への組み込みが容易になっています。 自動測定機用センサーとして最適です。
測定子/補助用品