「最大測定長(mm)」から絞り込む
1未満(4)
1~10未満(1)
10~20未満(2)
20~50未満(1)
100~200未満(1)
こんなお得な商品も!
ダイヤルゲージ用継足ロッド
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
溝や孔の底面の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
材質焼入れ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
標準的な測定子です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。溝なし
材質(ボール)超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法D(Φmm)2
寸法l(mm)18.7
適合TI-133H、133HR、433H、153H
材質(ボール)超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番137557
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
寸法D(Φmm)2
材質(ボール)超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法D(Φmm)2
材質(ボール)ルビー
先端ボール径(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
平面度(μm)3
材質超硬合金
特性1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。
IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。
対応OSWindows10/Native64以降
最大接続台数20台
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
寸法D(Φmm)10
寸法L1(mm)3
平面度(μm)5
材質焼入れ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番101117
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
寸法L(mm)8
平面度(μm)3
材質焼入れ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番131365
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1箱(10巻)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
適合本体[デジマチックマイクロメータ]MDH-25M、MDE-MX、MDC-MX、OMC-MX [デジマチック専用マイクロメータ]符号の末尾が-MX [デジマチックマイクロメータヘッド]MHN-MX/MXN [デジマチックホールテスト]HTD-R [デジマチックデプスゲージ]DMC-MX
適合ケーブルIT-012U、IT-007R、DP-1VR、MUX-10F、ECカウンタ
コネクタ形状出力スイッチ付防水
互換性他の測定データ出力機能付デジマチックマイクロメータの接続ケーブルとの互換性はありません。
小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。
受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。
より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
用途デジマチック出力付きキャリパをBluetoothで簡単にペアリングできます。
電源リチウム電池CR2032×1個
質量(g)18
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法D(Φmm)1
材質(ボール)超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。
受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。
より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
用途デジマチック出力付きマイクロメータをBluetoothで簡単にペアリングできます。
電源リチウム電池CR2032×1個
質量(g)18
RoHS指令(10物質対応)対応
横穴などの垂直面を測定するのに便利です。レバー部は、直角に曲げて使用できます。1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
仕様鋼球付(詳細寸法は寸法図確認ください)
球径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番900391
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
適合ダイヤルゲージ外枠外径Φ57mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番101040
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ワークを移動させながら測定する場合に便利です。ワークを横から滑り込ませる場合にも便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
ローラの振れ(μm)10以下
材質焼入れ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番901954
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
デジマチック出力付測定器からのデータをパソコンへ簡単に取り込むことができます。
ワイヤレス通信なのでケーブルが邪魔にならず測定の作業性が向上します。
標準付属ソフトのデータインターフェース機能で普段お使いのキーボード入力可能なソフト(Excel、メモ帳他)にデータを取り込み可能です。
質量(g)130
電源供給USBバスパワー方式
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)140×80×31.6
ミツトヨ品番02AZD810D
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
数多くある替測定子のうち頻繁に使用する測定子6個をセットにしてあります。
ダイヤルゲージの用途が広くなると同時にとても便利です。
セット内容131365(Φ5フラット測定子、101117(Φ10フラット測定子)、101121(ニードル測定子)、101119(ワンガタ測定子)、101118(シェル測定子R2.5×10)、101387(シェル測定子R2.5×20
ミツトヨ品番7822
1セット(6個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
大きな球面持っていますので、ワークを横からすべりこませる場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
寸法D(Φmm)10
寸法SR(mm)7
寸法L(mm)5
材質焼入れ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番101119
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
適合機種コードNo.(符号):513-405-10H(TI-112HX)、513-435-10H(TI-112HLX)、513-425-10H(TI-152HX)、513-465-10H(TI-412HX)、513-445-10H(TI-512HX)、513-455-10H(TI-212HX)、513-475-10H(TI-112HRX)、513-485-10H(TI-312HX)
材質超硬
寸法L(mm)15.2
先端寸法(mm)Φ2
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番103011
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
標準的な測定子です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。溝なし
標準のケーブルクリップでは十分な固定ができないため取付け板を用意しました。測定器と取付板は着脱シートで固定しますので取り外し可能です。固定したまま電池交換も可能です。
付属品着脱シート×1セット、取付用ねじ×2個
適合機種U-WAVE-T
アズワン品番65-1930-32
ミツトヨ品番02AZE200
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。