「最大測定長(mm) 」から絞り込む
カテゴリ: 測定子/補助用品ブランド: Mitutoyo(ミツトヨ)すべて解除
USBインプットツール Mitutoyo(ミツトヨ) (1件のレビュー) 当日出荷
「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。
IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。
対応OS Windows10/Native64以降 最大接続台数 20台
インプットツール(USB-ITN-SF) Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷
最大接続台数20台
電源 バスパワー 対応OS Windows10(64bit) 出力仕様 USB(1チャンネル) 通信速度 12Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB2.0認証取得:対応
リニヤゲージ用インターフェースユニット USB Mitutoyo(ミツトヨ) 4日以内出荷
電源 EJ-102Nから供給 対応 インタフェース:USB 2.0 Full Speed 機能 現在値の読み出し、現在値のホールド(ソフトウェアホールド)、EJカウンタのパラメータ設定、公差判定値の設定、プリセット値の設定、プリセット/ゼロセットのクリア、ピーククリア、エラークリア 使用温湿度範囲 0~50℃、20~80%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲 -10~60℃、20~80%RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 ユーザーインタフェース POWER(緑) ミツトヨ品番 21HZA149
リニヤゲージカウンタ Mitutoyo(ミツトヨ) 4日以内出荷
インラインや測定室でも使用できるリニヤゲージ用小型カウンタです。高速・省スペースで生産現場の可視化、生産性向上、情報蓄積を実現しました。小型カウンタ(EJカウンタ)は最大8台連結可能で、リニヤゲージを最大16軸接続できます。DINレール上で、各ユニットをケーブルレスでダイレクト接続できるので、場所を取りません。連結した全てのユニット、ゲージは電源1本で全て駆動可能です。小型カウンタ(EJカウンタ)とインタフェースユ ニットを 連 結し 、産 業 用 インタフェース(CC-Link)を通してのデータ出力が可能。常時データのモニタリングや傾向管理を実現します。またUSBインタフェースを備えており、パソコンとも簡単に接続できます。同じカウンタに接続された2軸間の和差演算が可能です。
仕様 ●外部入出力/対応通信規格:EJカウンタ8台+インタフェースユニット(オプション)1台(最大リニヤゲージ接続数:16本)●対応ゲージ信号:差動方形波、原点付差動方形波(5、1、0.5、0.1μm分解能) ポート数 リニヤゲージ接続ポート:2 入力電圧(V) 10V~27VDC 使用可能機種 LG100(変換ケーブル不要)、LFG-Z(変換ケーブル/No.21NZA194必要)、LGF/LGK/LGB/LG(変換ケーブル/No.21HZA193必要) 最大消費電力(W) 1台のみ/3以下(リニヤゲージ2本含む)、 最大連結時/30以下(インタフェースユニット およびリニヤゲージ16本含む) 表示単位 mm RoHS指令(10物質対応) 対応 ユーザーインタフェース キー数:4、表示:負符号+8桁およびインジケータ(表示軸数は1軸、手動で切替) 入力周波数(MHz) 応答周波数:5 ミツトヨ品番 542-080 I/Oポート 入力/4ポート(Ch切替、ピーククリア、ホールド、プリセット)、出力/4ポート(Err/ALLGO、公差公差判定)
U-WAVE-R(データ受信側) Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷
デジマチック出力付測定器からのデータをパソコンへ簡単に取り込むことができます。
ワイヤレス通信なのでケーブルが邪魔にならず測定の作業性が向上します。
標準付属ソフトのデータインターフェース機能で普段お使いのキーボード入力可能なソフト(Excel、メモ帳他)にデータを取り込み可能です。
質量(g) 130 電源供給 USBバスパワー方式 外形寸法(横×縦×厚さ)(mm) 140×80×31.6 ミツトヨ品番 02AZD810D
計測データ収集ソフトウェアV3.0 Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷
対応OS Windows10(64bit) 解像度 モニタ:1024×768ピクセル以上、表示色256色以上 動作環境 15MB以上の空き容量が必要(インストールに最低限必要な容量) 言語表示 日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、韓国語、中国語(簡体字、繁体字)、イタリア語、チェコ語、スウェーデン語、トルコ語、ポーランド語、ハンガバリー語、ロシア語 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 2ポート以上必要(USBドングル、USB-ITN、USB-FSW、U-WAVE-R、IT-016U、IT-020U、DP-1VA用
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります ソトワク Mitutoyo(ミツトヨ) 税込 ¥ 758 ¥ 689 バスケットへ
フラット裏蓋 Peacock(尾崎製作所) 税込 ¥ 1,208 ¥ 1,098 バスケットへ
レリーズ Peacock(尾崎製作所) 税込 ¥ 6,378 ¥ 5,798 バスケットへ
ローラ測定子 Peacock(尾崎製作所) 税込 ¥ 10,338 ¥ 9,398 バスケットへ
防油型用測定子 Peacock(尾崎製作所) 税込 ¥ 1,208 ¥ 1,098 バスケットへ