106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定長(mm)」から絞り込む
1未満(3)
1~10未満(7)
10~20未満(4)
20~50未満(8)
50~100未満(1)
100~200未満(1)

ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)39.72 対応製品PC-1L PC-1LE PC-1LW 材質(ボール)超硬
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)39.00 対応製品PCN-1L PCN-1LE PCN-1LD 材質(ボール)超硬
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)17.74 対応製品PCN-1A PCN-0 PCN-1AE PCN-1AD PCN-5 PCN-7A 材質(ボール)超硬
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)19.24 対応製品PC-1B PC-1BE PC-1BW 材質(ボール)超硬
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)針状測定子
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

材質SK3 径(Φ)5 端子長さ(mm)21.5 アズワン品番64-8923-98
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)18.2 対応製品PC-1A PC-1AE PC-3 材質(ボール)超硬
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷

ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)18.63 対応製品PCN-1B PCN-1BE 材質(ボール)超硬
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)替測定子 XS
1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)セントリケータ
ゲージ別売
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷

1個
439 税込483
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)替測定子 XT
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法l(mm)8.80 対応製品PC-2 PC-2V PC-4 材質(ボール)超硬
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,988 税込4,387
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
8,488 税込9,337
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)防塵ゴム
1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)割りカラー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

寸法l(mm)8.13 対応製品PCN-S 材質(ボール)超硬
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシートゲージ
紙、ウレタン、ビニール、ゴム等の厚み測定に適した測定器です。 測定深さ(差込深さ)が300mm、500mm、690mmと3タイプ用意してありますので大きいワークでも簡単に厚み測定ができます。
1個ほか
71,980 税込79,178
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷

Peacock(尾崎製作所)RS232C接続ケーブル
適合機種PDN-21、PDN-51
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷

Peacock(尾崎製作所)測定子 先端3Φ
先端ボール径(mm)3
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付方式DG-205、DG-207
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

1個ほか
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)継足ロッド
1個
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)スナップノギス
目量(mm)0.1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)クラックテスター
セット内容スケール(クラックスケール)、ワイヤーホルダー(ワイヤーチャック用)、ワイヤー(Φ0.25×10本入り)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

Peacock(尾崎製作所)デジタルカウンタ
付属品AC電源コード(2m)×1本、パネル取付金具×2個(パネルに取り付ける場合とスタンド金具固定に使用します)、スタンド金具×1個(机上でご使用になる場合使用します) 質量(g)950 使用温度範囲(℃)0~40 使用温度(℃)0~40 表示7セグメント高輝度LED表示(赤色) 電源電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×72×160 機能Dip swの設定(プリント基板)Dip(1):SW1(1μm/10μmを選択)、SW2(カウント方向の選択)、SW3(エラー出力有無選択)、SW4(オーバーフロー有無選択)・Dip(2)SW1(メーカー設定用)、SW2(合否判定設定値含む、含まない選択)、SW3(入力波形「矩形」「正弦」選択、SW4(RESET時間400msec/100msec選択) データ出力【(RS-232C)D-Sub9Pプラグ INCHネジ】通信モード:調歩同期式半二重、通信速度:9600bps、フォーマット:7Bit ASCII、バリティ:偶数、ストップビット:1Bit、RTS/CTS :未使用は折返し、受信コマンド:送信要求 ASCII「T」「t」/リセット ASCII「R」「r」、接続ケーブル:クロスケーブル(附属しません)【オプションBCD出力用基板】CB-BCD RS-232C出力との併用は出来ません 表示桁数(10μm選択)-9999.99~00.00~9999.99、(1μm選択)-999.999~0.000~999.999 消費電力(VA)9以下 応答速度1000mm/sec 端子台端子台・・・スクリューレス端子台、使用可能電線・・・AWG22~28、ケーブル剥き線長・・・8~9mm、ピン配列 適合リニアゲージ(10μm表示選択)DL-2・D-5・D-10・D-20・D-50・D-100、(1μm表示選択)DL-2S・D-5S・D-10S・D-20S・D-50S・D-100S
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷

Peacock(尾崎製作所)ピックテスト PCN
測定子支点軸にミニチュアベアリングを使用しており、高耐久性、高感度を実現しています。 全軸受に軸石を使用、指示感度に優れています。 外枠回転部にOリングを使用、防水性を強化しています。 ゲージ破損防止ミゾ付測定子付、横方向の力が加わっても溝部で測定子が折れゲージ本体を保護します。 ノークラッチ式のため、正・逆方向どちらの動きでも常に指針は時計方向に回転する自動反転作動式を採用しています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
測定力(N)0.3以下
1個ほか
11,900 税込13,090
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)