絞り込み
ブランド
  • 小野測器
  • モノタロウ(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(471)
  • テクロック(201)
  • 東京精密(196)
  • Peacock(尾崎製作所)(106)
  • テサ (tesa)(102)
  • SK(新潟精機)(38)
  • レニショー(35)
  • マグネスケール(29)
  • TESA(17)
  • エスコ(9)
  • マール社(7)
  • シチズンファインデバイス(7)
  • ノガ(6)
  • PROCHI(プロチ)(4)
  • INSIZE(インサイズ)(4)
  • シンワ測定(3)
  • ジロー(3)
  • elcometer(2)
最大測定長(mm)
  • 10~20未満(1)
測定力(N)
  • 1.47(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)から絞り込む
10~20未満(1)
測定子 小野測器測定子小野測器
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
測定子
用途小野測器 ゲージセンサー用アクセサリーRoHS指令(10物質対応)対応
ディジタルゲージカウンタ 小野測器ディジタルゲージカウンタ小野測器
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
0.1μm分解能のゲージセンサに対応するため、計数機能を高速化しました。 スピンドル速度換算で1μm分解能のゲージと同じ1.2m/s相当を確保しています。 BCD出力、アナログ出力、コンパレータ出力などオプションボードを本体背面の スロットに装着することで、必要な機能を自由に選択できます。 10μm分解能/1μm分解能のセンサを接続して使用することもできます。 (コネクタ変換ケーブル(別売り)が必要)。 別売りオプションボードにより機能追加可能
仕様適応ゲージセンサ:GS、BSシリーズ (HSシリーズは不適合)付属品取扱説明書質量(g)370使用温度範囲(℃)0~50電源AC100~240V表示方式蛍光管 7桁外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×148入力信号90°位相差方形波信号、ラインドライバもしくは電圧出力、(外部制御)ホールド、リセット表示範囲0.0000~±99.9999/0.000~±999.999/0.00~±9999.99 mmRoHS指令(10物質対応)対応
接続変換ケーブル 小野測器接続変換ケーブル小野測器
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
DG-5100用 接続変換ケーブル 高分解能ゲージカウンタ DG-5100 に GS-3813/3830 以外のゲージセンサを接続するための変換ケーブルです。 この変換ケーブルを使わないと、10μm / 1μm 分解能のゲージセンサを DG-5100 で使用することができません。
ケーブル長(m)0.2接続元:BS/GSシリーズ リニアゲージ センサ(GS-3800Bシリーズ除く)、先:DG-5100RoHS指令(10物質対応)対応
測定子 小野測器測定子小野測器
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
測定子
用途小野測器 ゲージセンサー用アクセサリーRoHS指令(10物質対応)対応
ディジタルゲージカウンタ 小野測器ディジタルゲージカウンタ小野測器
46,980税込51,678
1台
当日出荷
付属品取扱説明書、パネル取り付け金具、端子台カバー適合小野測器リニアゲージセンサー (GS-3800シリーズを除く) 2相および1相矩形波電圧出力タイプの小野測器センサー (エンコーダ等)センサー用電源出力 DC5V±10 %、200 mA質量(g)約320使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)72(W)×72(H)×114(D)電源AC100~240V電源電圧AC100~240V(50/60Hz) 6VA以下(AC100V時)表示LCD表示 セグメント、ドットマトリクス複合表示 2色バックライト付き 6桁表示表示方式LCD表示 セグメント、ドットマトリクス複合表示 2色バックライト 6桁表示分解能(μm)0.5、1、10から選択(入力センサーとしてエンコーダー選択時、単位は表示されません)センサ用電源DC5V 200mA 、DC12V 150mA(オプション DG-0430装着時)機能(演算)オフセット機能、逓倍切り替え機能、小数点位置変更機能、係数補正機能/(パネルコンディションメモリ)設定パラメーターをデジタルゲージカウンター内部に保存(4条件)入力信号2相位相差矩形波、1相矩形波 (内部設定切り替えで対応)適合センサ小野測器リニアゲージセンサー (GS-3800シリーズを除く) 2相および1相矩形波電圧出力タイプの小野測器センサー(エンコーダ等)デジタル出力BCD出力 更新時間 10ms オープンコレクター出力(正負論理切り替え可能)表示範囲0~±199999(0.5μm分解能選択時、1桁目は0または5のみを表示します)入力周波数(Hz)DC~300k保存温度範囲(℃)-10~55数値表示瞬時値、Max値、Min値、Max値-Min値(RANGE値)
ベビーゲージセンサ 小野測器ベビーゲージセンサ小野測器
59,980税込65,978
1台
当日出荷
測定範囲(mm)10測定力(N)1.47 N 以下 防塵ゴム含む寸法(mm)94.5 X 29 X 13 mm質量(g)約 110 g電源DC 4.5 ~ 5.5 V保護等級IP66 (コネクタ除く)ステム径(Φmm)Φ8 mm+0-0.03
測定子 小野測器測定子小野測器
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
記録紙 小野測器記録紙小野測器
14,980税込16,478
1パック(10巻)
6日以内出荷
適合ディジタルゲージプリンタRQ-2110用
測定子/補助用品