絞り込み
測定力(N)
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- elcometer(3)
- INSIZE(インサイズ)(5)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(466)
- Peacock(尾崎製作所)(90)
- PROCHI(プロチ)(4)
- SK(新潟精機)(38)
- TESA[測定用品](119)
- TRUSCO(1)
- エスコ(5)
- シンワ測定(3)
- ジロー(3)
- テクロック(182)
- ノガ(6)
- ベイカー(BAKER)(1)
- マグネスケール(8)
- マール社(7)
- 小野測器(3)
- 東京精密(9)
- ブランドをもっと見る
「最大測定長(mm)」から絞り込む

ボールスタイラス(354905
Mitutoyo(ミツトヨ)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-81・82先端ボール径(mm)1先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354905
円錐スタイラス(超硬/12AAE866
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37先端角度20°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAE866先端半径(μm)25
三次元用スタイラスセンタ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷5方向にスタイラスを取付けるためのアダプタです。RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN812
標準長さスタイラス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥96,980税込¥106,6781個5日以内出荷標準長さスタイラス。CS-5000CNC標準付属品長さ(mm)触針:12.5先端形状円すい40°先端材質ダイヤモンドRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAD543先端半径(μm)5
三次元用スタイラスナックル
Mitutoyo(ミツトヨ)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷スタイラスを任意の角度に曲げるためのアダプタです。RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番153142
専用スパナ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷スラストステム取付用スパナ適合ゲージ:LG100 25/50mmRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB693
エア駆動ユニツト
Mitutoyo(ミツトヨ)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷エアの供給・排気により、リニヤゲージのスピンドルを前進・後退させます。ソレノイドバルブを使用することにより、自動測定が可能になります。適合リニヤゲージ:LGS-1012Pストローク(mm)駆動:10質量(g)60使用空気圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番903594
エア駆動ユニツト
Mitutoyo(ミツトヨ)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷リニヤゲージ用アクセサリ。測定範囲25mm用適合リニヤゲージ:LGK(10mmのみ)、LG100ストローク(mm)駆動:25使用空気圧力(MPa)0.2~0.4(分解能0.1μmタイプ使用時は0.2MPa)※ご使用環境、条件によってオーバースピードエラーが発生する場合がございます。エラーが発生する場合は、使用空気圧、流量の調整を行う必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADE250
テストバーV溝マイクロ用
Mitutoyo(ミツトヨ)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷ねじマイクロメータの基点調整に使用します。呼び寸法(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番167-329寸法許容差(μm)呼び:±2
Oリング
Mitutoyo(ミツトヨ)¥239税込¥2631個4日以内出荷適合機種513-517、513-518、513-503、513-504、513-514E、513-512RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21CAB125