絞り込み
測定力(N)
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- elcometer(3)
- INSIZE(インサイズ)(5)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(466)
- Peacock(尾崎製作所)(90)
- PROCHI(プロチ)(4)
- SK(新潟精機)(38)
- TESA[測定用品](119)
- TRUSCO(1)
- エスコ(5)
- シンワ測定(3)
- ジロー(3)
- テクロック(182)
- ノガ(6)
- ベイカー(BAKER)(1)
- マグネスケール(8)
- マール社(7)
- 小野測器(3)
- 東京精密(9)
- ブランドをもっと見る
「最大測定長(mm)」から絞り込む

レバー型測定子
Peacock(尾崎製作所)¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷レバーの長さが50mmありますので穴部の深い測定に適します。 裏蓋(耳金付等)を保持します。ダイヤルゲージの測定子は平形(XS-2)が適します。
リニヤゲージ D
Peacock(尾崎製作所)¥46,980~税込¥51,678~1個5日以内出荷から20日以内出荷コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
デジタルゲージ(フライス刃高用)
Peacock(尾崎製作所)¥62,980税込¥69,2781個19日以内出荷測定範囲(mm)20電源AC100~240V±10%、50/60Hz(付属のACアダプタ使用の事)最小表示量(mm)0.001、0.01 切替可能精度0.001mm表示の場合0.003mm、0.01mm表示の場合0.01mm使用温度(℃)0~40(結露なきこと)測定力(N)1.5以下表示部280度回転機能フライス刃高さ測定用、合否判定、極性の切替データ出力RS-232C出力準拠応答速度1000mm/sec
デジタルゲージ(シリンダー用)
Peacock(尾崎製作所)¥62,980税込¥69,2781個19日以内出荷測定範囲(mm)20電源AC100~240V±10%、50/60Hz(付属のACアダプタ使用の事)最小表示量(mm)0.001、0.01 切替可能精度0.001mm表示の場合0.003mm、0.01mm表示の場合0.01mm使用温度(℃)0~40(結露なきこと)測定力(N)1.5以下表示部280度回転機能シリンダゲージ用、合否判定、極性の切替データ出力RS-232C出力準拠応答速度1000mm/sec
ダイヤルスタンド(セラミック溝ナシ)
Peacock(尾崎製作所)¥139,800税込¥153,7801個11日以内出荷テーブル寸法(mm)100×100角ステム径(Φmm)8(割ブッシュを外せば20)テーブルタイプセラミック溝無し測定可能寸法(mm)(高さ)100、(深さ)60
ダイヤルスタンド
Peacock(尾崎製作所)¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷付属品ダイヤルゲージ用、てこ式ダイヤルゲージ用取付アタッチメント 各1個質量(kg)5.2直径×長さL(Φmm×mm)(主柱)25×250、(支柱)16×240ベース寸法(mm)高さ46×長さ130×幅90
アップライトダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥46,980~税込¥51,678~1個ほか5日以内出荷から20日以内出荷精密部品の寸法検査、実験試料の厚み測定、ゴム、革、布、ブラスチック製品の厚さ測定に適します。 テーブルが上下運動できるので測定物のセットが簡単です。 ゴム、皮革、ウレタン、フィルムなどJIS規格に準拠した定圧厚さ測定用ウエイト(分銅)取付方式にて製作しております。仕様測定奥行:55mm測定範囲(mm)(ダイヤルゲージ)20、(有効)20目量(mm)0.01測定力(N)2.0以下測定子直径(Φmm)5総高さ(mm)210測定台Φ40mmゲージ(取付)207F-PL指示誤差(μm)±22




![ゲージヘッド GT61 0.9N TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)