絞り込み
最小読取値(mm)
  • 0.04
  • 0.0005(8)
  • 0.001(9)
  • 0.002(2)
  • 0.005(1)
  • 0.01(82)
  • 0.015(1)
  • 0.02(4)
  • 0.025(1)
  • 0.03(5)
  • 0.05(7)
  • 0.1(16)
  • 0.2(2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
最大測定長(mm)
  • 1未満(4)
ブランド
  • TSK(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤルゲージとは、平面のわずかな変位をとらえ目盛りに表示します。この測定原理を応用した計測器が、ダイヤルゲージ応用測定器です。配管を挟み込んで外形を測定することや、管の厚みを測定する応用品のほか、紙の厚さのように物の厚みを測定する計測器があります。表示方法も全面に大きな目盛り版のあるアナログ式に対し、数値で示す機器がデジタル式。オプションでプリンターの接続が可能です。セット式のシリンダーゲージは、寸法の異なる測定器具を取り付けることで、内径が異なる内筒の寸法を測定できます。異なる内径のシリンダーを組み合わせ、1つにしたシリンダーの内径の測定には最適です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シクネスゲージ SUS TSKシクネスゲージ SUSTSK
3,998税込4,398
1個
当日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
シクネステープ SUS TSKシクネステープ SUSTSK
1,398税込1,538
1個
当日出荷
単一のすきまの連続測定使用に便利です。主に自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用できます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 カットして使用可能。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスライナー SUS TSKシクネスライナー SUSTSK
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
2つの部材の位置の調整をするときに使用されるハサミ金です。
用途主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤ・モーターポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設計に使用されます。材質ステンレス SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
モーターギャップゲージ 70M TSKモーターギャップゲージ 70MTSK
1,098税込1,208
1個
当日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番609-5557セット内容9枚組 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30材質リーフの材質:SK焼入れまたは同等品測定範囲(mm)0.04~0.30精度0.04/0.05/0.06/0.07/0.08(±0.005) 0.10(±0.006) 0.15(±0.007) 0.20/0.30(±0.015)最小表示(mm)0.04RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージ応用測定器