絞り込み
ブランド
  • Peacock(尾崎製作所)
  • モノタロウ(4)
  • テクロック(262)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(88)
  • SK(新潟精機)(17)
  • エスコ(11)
  • フジツール(11)
  • TSK(9)
  • TESA[測定用品](9)
  • マール社(5)
  • シム&ゲージ(3)
  • シンワ測定(3)
  • シチズンファインデバイス(3)
  • 理研計測器(2)
  • ピーコック魔法瓶工業(2)
  • 丸井(2)
  • INSIZE(インサイズ)(2)
  • アズワン(1)
  • イマオコーポレーション(1)
  • イチネンTASCO(1)
最小読取値(mm)
  • 0.001(2)
  • 0.01(15)
  • 0.05(5)
  • 0.1(4)
  • 1.2(1)
最大測定長(mm)
  • 1~10未満(3)
  • 10~20未満(12)
  • 20~50未満(20)
  • 50~100未満(16)
  • 100~200未満(13)
  • 200~500未満(6)
測定力(N)
  • 0.4(1)
  • 1.2(4)
  • 1.4(2)
  • 1.8(6)
  • 2(5)
  • 2.4(1)
  • 3(1)
校正証明書
  • -(18)
  • 付き(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)(14件のレビュー)
7,698税込8,468
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下
ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
9,898税込10,888
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下仕様測定子・アンビル フラット材質測定子・アンビルセラミック製全長(mm)106.7タイプフレーム・ゲージ部一体型タイプ測定深さ(mm)120測定子直径(Φmm)10測定子平行度(μm)5アンビル(mm)直径:10指示誤差(μm)±20
ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
ダイヤルキャリパー外測 Peacock(尾崎製作所)ダイヤルキャリパー外測Peacock(尾崎製作所)
38,980税込42,878特価
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
ダイヤルレンズゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルレンズゲージPeacock(尾崎製作所)
9,998税込10,998
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下適合測定可能なレンズの大きさ:Φ59mm以下、測定可能なレンズの厚み:20mm以下測定深さ(mm)30指示誤差±20μm指示誤差(μm)±20
ダイヤルインサイドゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルインサイドゲージPeacock(尾崎製作所)
21,980税込24,178
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
目量(mm)0.01目盛0-50-0目盛仕様0-50-0指示誤差[1回転](μm)±13指示誤差[1/10回転](μm)9
ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)
24,980税込27,478
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
目量0.001mmタイプのシックネスゲージです。 特殊フレームの開発により温度変化による指示値誤差を最小限に押さえることを可能にしました。長時間厚み測定をしても、温度変化の激しい現場で使用してもゼロ点が極端に狂いません。
目量(mm)0.001測定力(N)1.8以下仕様測定子・アンビル フラット測定深さ(mm)20測定子直径(Φmm)5測定子平行度(μm)3アンビル(mm)直径:5
標準型シリンダゲージ Peacock(尾崎製作所)標準型シリンダゲージPeacock(尾崎製作所)
17,980税込19,778
1個ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
設定用ダイヤルゲージ17Z、57B、15Z、5F仕様ダイヤルゲージは付属しません。寸法D(mm)70寸法E(mm)23寸法B(mm)150(ニギリ下長さ)広範囲精度(μm)5寸法F(Φmm)20隣接誤差(μm)2寸法G(Φmm)10繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm
浅穴シリンダーゲージ Peacock(尾崎製作所)浅穴シリンダーゲージPeacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
寸法C(mm)3広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm
シリンダーゲージ Peacock(尾崎製作所)シリンダーゲージPeacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
測定子の先端は、超硬合金を使用しています。 深孔用に、にぎり下寸法の長いタイプも製作しております。 耐摩耗性に優れた超硬合金使用の換えロッドも用意しております。
広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2
パイプゲージ Peacock(尾崎製作所)パイプゲージPeacock(尾崎製作所)
9,998税込10,998
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
パイプ形状の肉厚測定や湾曲した形状ワークの厚み測定に適します。 測定子、アンビル部の特殊形状タイプも製作いたします。
目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下
ダイヤルキャリパーゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルキャリパーゲージPeacock(尾崎製作所)
29,980税込32,978
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
一般的に測定困難と思われる部分の外径や厚さの測定に最適な簡易測定器です。 測定範囲が広く高精度です。
用途外径、厚さ測定用測定範囲(mm)0~80目量(mm)0.1タイプLA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用)指示誤差±0.2指示誤差(mm)±0.2
ダイヤルインサイドゲージ Uシリーズ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルインサイドゲージ UシリーズPeacock(尾崎製作所)
29,980税込32,978
1台ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
比較的大きい穴の内径や壁面の内側の測定に適します。
目量(mm)0.01測定力(N)2以下目盛仕様0 - 50 - 0指示誤差[1回転](μm)(MPE)±13指示誤差[1/10回転](μm)(MPE)9指示誤差(μm)全測定範囲 (MPE) :±20
デジタルアップライトゲージ Peacock(尾崎製作所)デジタルアップライトゲージPeacock(尾崎製作所)
67,980税込74,778
1セットほか
13日以内出荷から26日以内出荷
測定範囲(mm)0~20測定力(N)(正姿勢)1.2以下測定深さ(mm)55アンビル(mm)測定子:Φ5 (SUS材) / Φ40 (セラミック材)
ダイヤルキャリパー Peacock(尾崎製作所)ダイヤルキャリパーPeacock(尾崎製作所)
53,980税込59,378
1セットほか
4日以内出荷から17日以内出荷
最大開口が大きく測定が楽です。堅牢性抜群です。上下先端測定子R形状で曲面肉厚連続測定が楽です。
シリンダーゲージ Peacock(尾崎製作所)シリンダーゲージPeacock(尾崎製作所)
16,980税込18,678
1個ほか
9日以内出荷から22日以内出荷
シリンダゲージヘッド部、換えロッド寸法、ネジピッチは、従来品のCC/CGシリーズと同じ仕様ですので、お手持ちの換えロッドもご使用になれます。低価格の新型シリンダゲージです。シリンダゲージの測定子
仕様指示器(推奨ダイヤルゲージオプション)0.11/0.001(mm):57B、17Z/5F15Z
スプライン大径測定用シリンダゲージ CC-1HBシリーズ Peacock(尾崎製作所)スプライン大径測定用シリンダゲージ CC-1HBシリーズPeacock(尾崎製作所)
85,980税込94,578
1個ほか
5日以内出荷から22日以内出荷
スプラインの大径測定をシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。
測定深さ(mm)150広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0
シリンダゲージ Peacock(尾崎製作所)シリンダゲージPeacock(尾崎製作所)
21,980税込24,178
1個ほか
5日以内出荷から20日以内出荷
測定子・換えロッド先端部をR形状にしたことにより被測定物(ワーク)にキズが付きにくくなっております。 丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
仕様ダイヤルゲージは付属しません。長さ(mm)握り下:150寸法D(mm)70寸法E(mm)23寸法B(mm)150(ニギリ下長さ)広範囲精度(μm)5寸法F(Φmm)20隣接誤差(μm)2寸法G(Φmm)10繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm
短脚シリンダゲージ Peacock(尾崎製作所)短脚シリンダゲージPeacock(尾崎製作所)
19,980税込21,978
1個ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
握り下長さ 50mm コンパクトタイプです。 丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
長さ(mm)握り下:50最小表示(mm)1.2広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2
ダイヤルシックネスゲージ(ローラー付)) Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシックネスゲージ(ローラー付))Peacock(尾崎製作所)
57,980税込63,778
1台ほか
8日以内出荷から14日以内出荷
測定範囲(mm)0~15目量(mm)0.01測定力(N)2以下タイプローラ付タイプ測定深さ(mm)70測定子直径(Φmm)22(ローラ外径)測定子(mm)7(ローラ幅)測定子平行度(μm)10(ローラ)指示誤差±22μm指示誤差(μm)±22
ダイヤルインサイドゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルインサイドゲージPeacock(尾崎製作所)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
比較的大きい穴の内径や壁面の内側の測定に適します。
目量(mm)0.01仕様マグネットベース付目盛仕様0-50-0指示誤差[1回転](μm)±13指示誤差[全測定範囲](μm)±20指示誤差[1/10回転](μm)9
EMCC用増結ロッド Peacock(尾崎製作所)EMCC用増結ロッドPeacock(尾崎製作所)
57,980税込63,778
1個
91日以内出荷
奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。
仕様エクステンションロッド:EMCC-L ( 1m のロッド × 10 本 = 10m )
深穴内径測定機(受注生産 Peacock(尾崎製作所)深穴内径測定機(受注生産Peacock(尾崎製作所)
99,980税込109,978
1セット
90日以内出荷
奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。
適合カウンタ:C-500 ( 10μm、1μm 対応タイプ )セット内容書類:校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図動作方式マスター合わせをした後、ワークにヘッドを挿入してゆっくり前進させるだけで測定が完了します。自動調芯機構によりヘッドを振る必要は有りません機能ワークは水平状態にして測定します。 ( 垂直にした状態では測定不可能です )
深穴内径測定機 Peacock(尾崎製作所)深穴内径測定機Peacock(尾崎製作所)
93,980税込103,378
1個
91日以内出荷
奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。
適合カウンタ:C-500 ( 10μm、1μm 対応タイプ )動作方式マスター合わせをした後、ワークにヘッドを挿入してゆっくり前進させるだけで測定が完了します。自動調芯機構によりヘッドを振る必要は有りません機能ワークは水平状態にして測定します。 ( 垂直にした状態では測定不可能です )
シリンダーゲージ 本体のみ Peacock(尾崎製作所)シリンダーゲージ 本体のみPeacock(尾崎製作所)
15,980税込17,578
1個ほか
9日以内出荷から22日以内出荷
低価格のシリンダーゲージです。シリンダゲージ本体のみ (換えロッド / 換えワッシャは付属しません)
オーバーピン径測定用シリンダゲージ CC-1HA シリーズ Peacock(尾崎製作所)オーバーピン径測定用シリンダゲージ CC-1HA シリーズPeacock(尾崎製作所)
85,980税込94,578
1セットほか
5日以内出荷から22日以内出荷
インターナルギヤ、内スプラインの測定がシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。
測定深さ(mm)150広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2ボール径(Φmm)2繰返し精密度(μm)2ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0
オーバーピン径測定用シリンダゲージ CC-2HA シリーズ Peacock(尾崎製作所)オーバーピン径測定用シリンダゲージ CC-2HA シリーズPeacock(尾崎製作所)
86,980税込95,678
1セットほか
31日以内出荷から47日以内出荷
インターナルギヤ、内スプラインの測定がシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。
測定深さ(mm)150広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2ボール径(Φmm)2繰返し精密度(μm)2ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0、2.0、3.0
スプライン大径測定用シリンダゲージ CC-2HBシリーズ Peacock(尾崎製作所)スプライン大径測定用シリンダゲージ CC-2HBシリーズPeacock(尾崎製作所)
86,980税込95,678
1セットほか
31日以内出荷から47日以内出荷
スプラインの大径測定をシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。
測定深さ(mm)150広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0、2.0、3.0
デジタルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)デジタルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)
50,980税込56,078
1個ほか
13日以内出荷から26日以内出荷
測定範囲(mm)0~20測定力(N)(正姿勢)1.2以下
デジタルGマイクロ Peacock(尾崎製作所)デジタルGマイクロPeacock(尾崎製作所)
57,980税込63,778
1セット
22日以内出荷
セット内容書類:校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図測定範囲(mm)0~20測定力(N)(正姿勢)1.2以下測定深さ(mm)33アンビル(mm)測定子:Φ6
用途別 ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)用途別 ダイヤルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)
9,398税込10,338
1台ほか
4日以内出荷から17日以内出荷
硬いゴム、皮革などの測定に適します。
直径(Φmm)測定子:10測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)終圧:2.4以下測定子平行度(μm)5測定子アンビル セラミック製、アンビル Φ10フラット指示誤差(μm)±20
外側キャリパーゲージ (LAタイプ) Peacock(尾崎製作所)外側キャリパーゲージ (LAタイプ)Peacock(尾崎製作所)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
「すべてが新しい新キャリパーゲージです」測定範囲プラス、フレーム先端が開くため測定用途が格段に広がります。堅牢性抜群です。 (ベアリング軸部→従来のΦ19サイズからΦ27サイズに、厚み→従来の3mmから4mmと堅牢な造りとなっており耐久性も向上しています。)上下先端測定子R形状 (SR1.25) にし従来タイプで測定困難だった曲面の肉厚連続測定が出来、肉厚測定用途が広がりました。ダイヤル表示部上向きで数値の読取りが楽です。
測定範囲(mm)0~50目量(mm)0.05測定深さ(mm)200最大開口(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)±0.15
デジタルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)デジタルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から70日以内出荷
最小表示(mm)0.01測定範囲(mm)0~20指示誤差(mm)0.02(量子化誤差含まず)測定子平行度(μm)10以下測定力(N)1.2以下測定深さ(mm)150測定子(mm)Φ10アンビル(mm)Φ20最小表示量(mm)0.01
ダイヤルキャリパー内測 Peacock(尾崎製作所)ダイヤルキャリパー内測Peacock(尾崎製作所)
38,980税込42,878
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
タイプLB(内測)タイプ(内径・溝幅測定用)
ダイヤルキャリパーゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルキャリパーゲージPeacock(尾崎製作所)
42,980税込47,278
1個ほか
5日以内出荷から20日以内出荷
シリンダーゲージテスター Peacock(尾崎製作所)シリンダーゲージテスターPeacock(尾崎製作所)
569,800税込626,780
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
最小読取値1μmのマイクロメータを基準としたシリンダゲージ専用キャリブレーションテスタです。 シリンダゲージ本体を鉛直に保持するのでたわみの影響による誤差がでません。 測定力による誤差を防ぐため、換えロッド側に押えのセンター軸を設けてあります。
目量(mm)0.001測定範囲(mm)20スピンドル端面超硬チップ付送り精度(μm)±1以下送り量(mm)0.5/1回転
シリンダーゲージ(本体ノミ) Peacock(尾崎製作所)シリンダーゲージ(本体ノミ)Peacock(尾崎製作所)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
タイプ標準
シリンダーゲージ CG Peacock(尾崎製作所)シリンダーゲージ CGPeacock(尾崎製作所)
23,980税込26,378
1個ほか
5日以内出荷から20日以内出荷
シリンダーゲージ CC Peacock(尾崎製作所)シリンダーゲージ CCPeacock(尾崎製作所)
23,980税込26,378
1個ほか
6日以内出荷から20日以内出荷
ダイヤルスイフトゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルスイフトゲージPeacock(尾崎製作所)
21,980税込24,178
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.05測定深さ(mm)30測定子直径(Φmm)5.5指示誤差±100μm
ダイヤルゲージ応用測定器