標準型ノギス :「表示」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50未満(1)
50~100未満(3)
100~200未満(7)
200~400未満(3)
600~800未満(1)
1000~2000未満(1)
細かい数値が不要なときに便利な1ミリ読みバーニヤ。
スチール部に取り付けできるマグネット付。
ストラップ穴付、白無地シール付。
最小読取値(mm)0.1
材質ポリカーボネイト
手のひらにスッポリ収まります。
用途粗材、木材、タイヤの溝深さ等の寸法測定に。
最小読取値(mm)0.1
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)21
タイプアナログ
寸法A(mm)103
寸法D(mm)17
寸法B(mm)40
寸法C(mm)10
最大測定長(mm)50
デプスバー有
主な用途外側・内側・深さ測定に
特性●手のひらにスッポリ収まる小型ノギスです。●キーホルダー穴付です。
軽量、コンパクトで携帯に便利。
用途粗材、木材等の寸法測定、内外側、段差測定に。
測定範囲(mm)0~100
最小読取値(mm)0.1
材質ステンレス鋼
寸法A(mm)155
寸法D(mm)24
寸法B(mm)49
寸法C(mm)12
こんなお得な商品も!
ミニノギス ステンレス製
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
小型ながら基本性能を満たしたポケットサイズ。
最小読取値(mm)0.05
付属品ソフトケース
材質ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上)
質量(g)70
タイプアナログ
寸法A(mm)160
寸法D(mm)30
寸法B(mm)60
寸法C(mm)14
最大測定長(mm)100
デプスバー有
主な用途外側・内側・段差・深さ測定に
最大許容誤差(μm)±50
特性●標準的なスタンダードノギスです。●反射しにくいシルバー仕上げです。●ソフトケース付です。
別売のBluetoothBO×に対応しています。
長い内側用ジョウで奥側の内径が測定できます。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
プリセット機能付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側・内側測定に
測定範囲(mm)外0-150、内20-170
最小読取値(mm)0.01
タイプデジタル
電源CR2032(テスト用付属)
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)外±0.04、内±0.06
デプスバー無
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
基本性能を追求したスタンダードモデルです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
M型標準ノギスです。
バーニヤ一体タイプで目盛も見やすいです。
反射しにくい、シルバー仕上げです。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定や寸法移しが、これ一台で可能です。
通常のパスと違い目盛付のため、寸法を直接読むことができます。
先端部焼入品です。
サイズバリエーションがあります。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定や寸法移しに
目量(mm)1
器差(mm)±0.5
こんなお得な商品も!
標準ノギス
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。
シルバー仕上げです。
用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.05
右手にも左手にも対応。持ち手を選ばず測定できます。バーニヤの正・逆目盛+2つの指かけで作業効率UP。
用途外側・内側・段差・深さ測定
最小読取値(mm)0.05
付属品ソフトケース
材質ステンレス鋼
タイプアナログ
仕上シルバー
デプスバー有
主な用途外側・内側・段差・深さ測定に
最大許容誤差(μm)±50
特性●バーニヤ目盛上下2段タイプ●右手にも左手にも対応、持ち手を選ばずに測定できます。●バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ●反射しにくいシルバー仕上げです。
『ノギス』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準型ノギス
- ダイヤルノギス
- デジタルノギス(電子ノギス)
- 特殊用途ノギス
- ノギスその他関連用品
ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。