絞り込み
最大測定範囲(mm)
デプスバー(有・無)
ブランド
モノタロウ・INSIZE(インサイズ)・KANON(中村製作所)・Mitutoyo(ミツトヨ)・TESA[測定用品]・シンワ測定・松井精密
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む

ダイヤルノギス
(12件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷外側・内側・段差・深さ測定。比較測定時には、ダイヤル表示で素早く測定できます。寸法(mm)デプスバー(5×t2)寸法d(mm)16寸法a(mm)40最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03指針の1回転(mm)1
ファイバーノギス ダイヤル式
シンワ測定(4件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台ほか当日出荷から20日以内出荷外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。強化グラスファイバー製で軽く、測定物に傷を付けません。用途様々な寸法測定に使用するノギス測定範囲(mm)0.1~150最小表示量(mm)0.1最大許容誤差(μm)±100材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)寸法(mm)224×77×15質量(g)44寸法d(mm)39寸法a(mm)224寸法e(mm)38最小読取値(mm)0.1寸法b(mm)77本体サイズ(mm)224×77×15寸法c(mm)14寸法g(mm)3.8寸法f(mm)16デプスバー(有・無)有特性●文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。●被測定物にキズを付けません。
ダイヤルノギス 200mm 中国語版校正証明書付
KANON(中村製作所)¥22,980税込¥25,2781本11日以内出荷ラックとピニオン方式のノギスです。耐衝撃性が向上し、安心して使用できます。指針1回転1mmです。精密加工現場での測定に。測定範囲(mm)0~200最小表示(mm)0.01器差(mm)±0.03仕様メーカーコード:160102、コード番号:308-4655厚さ(mm)外側用ジョウ:50、内側用ジョウ:18指針の1回転(mm)1アズワン品番61-1852-49-57デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
ダイヤルノギス 200mm 英語版校正証明書付
KANON(中村製作所)¥22,980税込¥25,2781本11日以内出荷ラックとピニオン方式のノギスです。耐衝撃性が向上し、安心して使用できます。指針1回転1mmです。精密加工現場での測定に。測定範囲(mm)0~200最小表示(mm)0.01器差(mm)±0.03仕様メーカーコード:160102、コード番号:308-4655厚さ(mm)外側用ジョウ:50、内側用ジョウ:18指針の1回転(mm)1アズワン品番61-1852-49-56デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
ダイヤルノギス 中国語版校正証明書付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥20,980~税込¥23,078~1セット11日以内出荷ラックとピニオンによる拡大機構で読み取るノギスです。見やすい黄色目盛板を採用しています。指にフィットする大きな指かけ形状を採用しています。ジョウの先端はシャープで、細かい部分の測定も楽にできます。段差測定も可能です。デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
ダイヤルノギス 英語版校正証明書付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥20,980~税込¥23,078~1セット11日以内出荷ラックとピニオンによる拡大機構で読み取るノギスです。見やすい黄色目盛板を採用しています。指にフィットする大きな指かけ形状を採用しています。ジョウの先端はシャープで、細かい部分の測定も楽にできます。段差測定も可能です。デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
ダイヤルノギス 中国語版校正証明書付 D15シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥30,980~税込¥34,078~1個11日以内出荷から12日以内出荷測定範囲(mm)0~150目量(mm)0.02指針の1回転(mm)2校正証明書一般校正(中国語)
ダイヤルノギス 英語版校正証明書付 D15シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥30,980~税込¥34,078~1個11日以内出荷から12日以内出荷測定範囲(mm)0~150目量(mm)0.02指針の1回転(mm)2校正証明書一般校正(英語)![ダイヤルノギスCCMAP150 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413537-220719-02.jpg)
ダイヤルノギスCCMAP150
TESA[測定用品]¥19,980税込¥21,9781個52日以内出荷焼入れ処理ステンレス鋼 歯車機構は焼入れ研磨仕上げスチール 回転式Φ32mmダイアルロック付き スライダー用止めねじ測定範囲(mm)150目量(mm)0.02材質樹脂寸法A(mm)40寸法D(mm)3.2寸法E(mm)15.5寸法B(mm)13寸法C(mm)1.5×1.9デプスバーあり![ダイヤルノギスCCMAM300 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413537-220719-02.jpg)
ダイヤルノギスCCMAM300
TESA[測定用品]¥48,980税込¥53,8781個52日以内出荷焼入れ処理ステンレス鋼 歯車機構は焼入れ研磨仕上げスチール 回転式Φ32mmダイアルロック付き スライダー用止めねじ測定範囲(mm)300目量(mm)0.02材質ステンレス鋼、スチール寸法A(mm)64寸法D(mm)4寸法E(mm)15.5寸法B(mm)20.6寸法C(mm)1.5×1.9デプスバーあり![ダイヤルノギスCCMAM150 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413537-220719-02.jpg)
ダイヤルノギスCCMAM150
TESA[測定用品]¥22,980税込¥25,2781個欠品中焼入れ処理ステンレス鋼 歯車機構は焼入れ研磨仕上げスチール 回転式Φ32mmダイアルロック付き スライダー用止めねじ測定範囲(mm)150目量(mm)0.01材質メタル寸法A(mm)40寸法D(mm)3.2寸法E(mm)15.5寸法B(mm)13寸法C(mm)1.5×1.9デプスバーあり











![ダイヤルノギスCCMAP150 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413537-220719-02.jpg)
![ダイヤルノギス TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68193737-191025-02.jpg)
![125ダイヤルノギス 0-150 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)