絞り込み
最大測定範囲(mm)
デプスバー(有・無)
ブランド
モノタロウ・TESA[測定用品]・シンワ測定・KANON(中村製作所)・松井精密・Mitutoyo(ミツトヨ)
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む

ファイバーノギス ダイヤル式
シンワ測定(4件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台ほか当日出荷から20日以内出荷外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。強化グラスファイバー製で軽く、測定物に傷を付けません。用途様々な寸法測定に使用するノギス測定範囲(mm)0.1~150最小読取値(mm)0.1材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)寸法(mm)224×77×15質量(g)44寸法d(mm)39寸法a(mm)224最小表示量(mm)0.1寸法e(mm)38寸法b(mm)77本体サイズ(mm)224×77×15寸法c(mm)14寸法g(mm)3.8寸法f(mm)16デプスバー(有・無)有最大許容誤差(μm)±100特性●文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。●被測定物にキズを付けません。
ダイヤルノギス
(12件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷外側・内側・段差・深さ測定。比較測定時には、ダイヤル表示で素早く測定できます。最小表示量(mm)0.01寸法(mm)デプスバー(5×t2)寸法d(mm)16寸法a(mm)40器差(mm)±0.03指針の1回転(mm)1![ダイヤルノギスCCMAP150 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413537-220719-02.jpg)
ダイヤルノギスCCMAP150
TESA[測定用品]¥19,980税込¥21,9781個52日以内出荷焼入れ処理ステンレス鋼 歯車機構は焼入れ研磨仕上げスチール 回転式Φ32mmダイアルロック付き スライダー用止めねじ測定範囲(mm)150目量(mm)0.02材質樹脂デプスバーあり寸法A(mm)40寸法B(mm)13寸法C(mm)1.5×1.9寸法D(mm)3.2寸法E(mm)15.5![ダイヤルノギスCCMAM300 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413537-220719-02.jpg)
ダイヤルノギスCCMAM300
TESA[測定用品]¥48,980税込¥53,8781個52日以内出荷焼入れ処理ステンレス鋼 歯車機構は焼入れ研磨仕上げスチール 回転式Φ32mmダイアルロック付き スライダー用止めねじ測定範囲(mm)300目量(mm)0.02材質ステンレス鋼、スチールデプスバーあり寸法A(mm)64寸法B(mm)20.6寸法C(mm)1.5×1.9寸法D(mm)4寸法E(mm)15.5![ダイヤルノギスCCMAM150 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413537-220719-02.jpg)
ダイヤルノギスCCMAM150
TESA[測定用品]¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷焼入れ処理ステンレス鋼 歯車機構は焼入れ研磨仕上げスチール 回転式Φ32mmダイアルロック付き スライダー用止めねじ測定範囲(mm)150目量(mm)0.01材質メタルデプスバーあり寸法A(mm)40寸法B(mm)13寸法C(mm)1.5×1.9寸法D(mm)3.2寸法E(mm)15.5








![ダイヤルノギスCCMAP150 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413537-220719-02.jpg)
![ダイヤルノギス TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68193737-191025-02.jpg)
![125ダイヤルノギス 0-150 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)