絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 100~200未満(2)
- 200~400未満(1)
最小表示量(mm)
- 0.01(2)
- 0.02(1)
- 0.1(1)
材質
- 樹脂(1)
校正証明書
- -
- 付き(9)
デプスバー(有・無)
- あり(2)
ブランド
- シンワ測定(1)
- KANON(中村製作所)(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
シンワ測定・KANON(中村製作所)・Mitutoyo(ミツトヨ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
100~200未満(2)
200~400未満(1)

ファイバーノギス ダイヤル式
シンワ測定(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷から20日以内出荷外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。強化グラスファイバー製で軽く、測定物に傷を付けません。用途様々な寸法測定に使用するノギス測定範囲(mm)0.1~150最小読取値(mm)0.1材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)寸法(mm)224×77×15質量(g)44寸法d(mm)39寸法a(mm)224最小表示量(mm)0.1寸法e(mm)38寸法b(mm)77本体サイズ(mm)224×77×15寸法c(mm)14寸法g(mm)3.8寸法f(mm)16デプスバー(有・無)有最大許容誤差(μm)±100特性●文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。●被測定物にキズを付けません。