絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 100~200未満(1)
材質
  • ステンレス(1)
最小表示量(mm)
  • 0.01(1)
ブランド
  • TAKAGI(高儀)
  • モノタロウ(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • INSIZE(インサイズ)(13)
  • KANON(中村製作所)(55)
  • KTC(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(377)
  • SK11(3)
  • SK(新潟精機)(40)
  • アズワン(4)
  • アークランドサカモト(2)
  • エスコ(18)
  • シンワ測定(26)
  • テクロック(3)
  • ノガ(8)
  • マグネスケール(3)
  • マール社(5)
  • ムラテックKDS(9)
  • 東栄工業(2)
  • 松井精密(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
100~200未満(1)
  • 大画面カーボンファイバーデジタルノギス150mm TAKAGI(高儀)

    大画面カーボンファイバーデジタルノギス150mm

    TAKAGI(高儀)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    外側測定 内側測定 段差測定 深さ測定 比較測定 間接測定 軽くてさびない・測定物を傷付けにくい 深さ測定ができるディプスバー付き 最小読取値0.1mm スライドパワーオン機能(スライドすると電源が入ります)
    仕様●材質:本体:カーボンコンポジットプラスチック 表示部:ABS樹脂●使用電池:ボタン型リチウム電池(CR2032×1個)●電池寿命:通常使用で約1年●質量:約55g●測定範囲:0.1~150mm●最小読取値:0.1mm●自動消灯:約5分30秒●繰り返し精度:0.1mm●器差:外側±0.3mm 内側±0.5mm●最大応答速度:3m/s●使用温度:5~40℃●保存湿度:60%以下●保存温度:-10~40℃●<付属品>●大画面カーボンファイバーデジタルノギス本体×1●テスト用ボタン型リチウム電池(CR2032)×1●取扱説明書×1アズワン品番67-3064-80
  • 大画面ステンレスデジタルノギス TAKAGI(高儀)

    大画面ステンレスデジタルノギス

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷
    最小読取値0.01mm。精度の高い測定が可能。大画面!測定値が見やすい。サムローラー付き(片手で簡単測定)。様々な測定ができる(外側、内側、段差、比較、間接、深さの測定)。スライドパワーオン機能(スライドすると電源が入ります)。測定値を固定できるHOLDスイッチ付き。測定値が見にくい体勢や場所の測定に便利。収納に便利なハードケース付き
    用途外側測定・内側測定・段差測定・深さ測定・比較測定・間接測定付属品大画面ステンレスデジタルノギス150mm本体×1、テスト用ボタン型リチウム電池(CR2032)×1、取扱説明書×1仕様自動消灯:約5分30秒材質ステンレス質量(g)約195測定範囲(mm)0.01~150最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)5~40器差(mm)外側±0.03、内側±0.03繰返し精度(mm)0.01保存温度(℃)-10~40最大応答速度(m/sec)3使用電池ボタン型リチウム電池(CR2032×1個)電池寿命通常使用で約1年保存湿度(%)60以下
  • ノギス TAKAGI(高儀)

    ノギス

    TAKAGI(高儀)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    外側測定・内側測定・段差測定・深さ測定、バーニヤ(副尺)目盛付き収納ケース付き
    仕様●測定範囲:0.05~150mm●最少読取値:0.05mm●本体サイズ:全長約235mm●製品質量:約150g●(品質表示)本体材質/カーボンスチール・ハードクロムメッキアズワン品番67-3064-82

『ノギス』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルノギス(電子ノギス)