デジタルノギス(電子ノギス) :「デジタルノギス600mm」の検索結果
商品豆知識
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
100~200未満(1)
大画面デジタル表示なので、非常に測定数字が見やすくなりました。
カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。
ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。
すぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。
付属品モニター電池(1個)
材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂
使用温度範囲(℃)0~40
電源ボタン電池LR44
繰返し精度(mm)±0.1
保存温度(℃)-10~60
機能ゼロセット、スライドパワーON、不使用時約5分後パワーOFF
保存湿度(%)0~80
取扱説明書(0.5MB)
『ノギス』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準型ノギス
- ダイヤルノギス
- デジタルノギス(電子ノギス)
- 特殊用途ノギス
- ノギスその他関連用品
デジタルノギス(電子ノギス) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。