デジタルポイントノギスSK(新潟精機)当日出荷から15日以内出荷
ジョウ先端が鋭角なため、メッシュの線径、細溝の測定に大変便利です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定にRoHS指令(10物質対応)対応
左勝手デジタルノギスSK(新潟精機)(2件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
左利きの方用に開発致しました。見やすいデジタルタイプです。
用途外側・内側・段差・深さ測定。測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.01付属品PCケース材質(本体)ステンレス質量(g)150タイプデジタル電源SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属最小読取値(mm)0.01デプスバー有主な用途外側・内側・段差・深さ測定にデプスバー(有・無)有最大許容誤差(μm)±30特性●左利き専用ノギスです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●オートオフ機能付(約20分)です。ジョウ寸法(mm)外側用/40、内側用/16
ノギスナリカ税込¥1,100~¥1,000~