3ページ目: 特殊用途ノギス

121件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジマチックバックジョウ片穴ピッチノギス Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックバックジョウ片穴ピッチノギスMitutoyo(ミツトヨ)
98,980税込108,878
1台ほか
4日以内出荷から30日以内出荷
表示部の背面にジョウが取付けられていますので、穴を正面にして端面-穴中心距離を素早く測定することが可能です。 オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ最大応答速度無制限デプスバーなしシリーズ573種別端面~穴中心距離測定保護等級IP67適合穴径(Φmm)1.5~19.5適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-C(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A●穴ピッチオフセットノギス用検査器:No.05FAJ735
デジマチックバックジョウ穴ピッチノギス Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックバックジョウ穴ピッチノギスMitutoyo(ミツトヨ)
129,800税込142,780
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴中心間距離を素早く測定が可能です。 オフセット機能、プリセット機能付きの為、測定値の直読が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ最大応答速度無制限シリーズ573種別穴中心間測定保護等級IP67適合穴径(Φmm)1.5~9.5適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-C(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A●穴ピッチオフセットノギス用検査器:No.05FAJ735
デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)デジタルギャップキャリパSK(新潟精機)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
傷つきやすい対象物にも安心な樹脂製ベース&ナイロン測定子タイプです。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に測定範囲(mm)(-13)-(+16)最小読取値(mm)0.01付属品PCケース、CR2032材質ベース:樹脂 測定子:ナイロン質量(g)145タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 4桁表示器差(mm)±0.03最大応答速度上方向へのスライド…1.5m/s 下方向へのスライド…0.75m/s ※上方向、下左方向は各部の名称の図を正面にした場合電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.03mm測定子ナイロン先端1/8球ベースフラット(樹脂)保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)130×69×18アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:22入力端子間抵抗約20分
マンホール段差測定器 ホールマン SK(新潟精機)マンホール段差測定器 ホールマンSK(新潟精機)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
曲尺に取り付け、マンホールの段差測定が可能です。
用途マンホールの段差測定に器差(mm)±0.2寸法(幅W×厚さ)(mm)適合曲尺:竿巾20×厚さ2.0測定値65mm(取付曲尺長手-143)
ネックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)ネックノギスMitutoyo(ミツトヨ)
39,980税込43,978
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
凹部の肉厚などの外径が測定出来ます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.05
ケガキゲージ SK(新潟精機)ケガキゲージSK(新潟精機)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。 ケガキ用ゲージです。 バーニヤは微動送り付です。 高精度なケガキ作業が可能です。
用途繰り返しのケガキ作業に最小表示(mm)0.05付属品PCケース ペンシルケガキ針SC-Pセット内容ペンシルケガキ針(SC-P)材質(本体)ステンレス器差(mm)±0.1仕上シルバー仕上平行度(mm)0.05デプスバーベース寸法(mm)100許容誤差最大:±0.1mmベース幅(mm)100
俯瞰デジタル丸穴ピッチノギス E-RF KANON(中村製作所)俯瞰デジタル丸穴ピッチノギス E-RFKANON(中村製作所)
119,800税込131,780
1個ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。 デジタル表示を俯瞰(上から見下ろす)で読み取る優れものです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途穴あけ加工現場でのピッチ測定に測定範囲(mm)16~300最小表示(mm)0.01材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)ジョウ:32質量(g)500器差(mm)±0.05使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)デプスバー(有・無)適合穴径(Φmm)3~14メーカー商品コード171121
フックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)フックノギスMitutoyo(ミツトヨ)
39,980税込43,978
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
円筒内径の段付部が測定出来ます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
器差(mm)±0.03
ポイントネックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)ポイントネックノギスMitutoyo(ミツトヨ)
45,980税込50,578
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~150最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05
コラムゲージ 寸目 松井精密コラムゲージ 寸目松井精密
26,380税込29,018
1個
10日以内出荷
副尺先端に厚みがあり、丸棒・パイプ・角丸などをしっかりはさんで保持。従来では難しかった、曲面形状への墨付けや測定が簡単にできます。
厚さ(mm)11目盛仕様寸目
ケガキゲージ 寸目 松井精密ケガキゲージ 寸目松井精密
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。伝統工芸や修復にはなくてはならない寸目単位です。
先端幅(mm)(主尺)91
短脚ノギス300mm KANON(中村製作所)短脚ノギス300mmKANON(中村製作所)
61,980税込68,178
1本ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
測定範囲(mm)300最小表示(mm)0.02質量(g)210器差(mm)±0.04
短脚ノギス200mm KANON(中村製作所)短脚ノギス200mmKANON(中村製作所)
51,980税込57,178
1本ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
測定範囲(mm)200最小表示(mm)0.02質量(g)180器差(mm)±0.03
多機能デジタル丸穴ピッチノギス300mm KANON(中村製作所)多機能デジタル丸穴ピッチノギス300mmKANON(中村製作所)
98,980税込108,878
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
最小表示(mm)0.01質量(g)550器差(mm)±0.05使用電池SR44 1個
小穴ピッチノギス150mm KANON(中村製作所)小穴ピッチノギス150mmKANON(中村製作所)
68,980税込75,878
1セットほか
4日以内出荷から10日以内出荷
最小表示(mm)0.05質量(g)180器差(mm)±0.07
工作用フランジノギス700mm KANON(中村製作所)工作用フランジノギス700mmKANON(中村製作所)
249,800税込274,780
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)700最小表示(mm)0.02質量(kg)1.4器差(mm)±0.06RoHS指令(10物質対応)対応
工作用フランジノギス300mm KANON(中村製作所)工作用フランジノギス300mmKANON(中村製作所)
219,800税込241,780
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)300最小表示(mm)0.02質量(kg)1器差(mm)±0.04RoHS指令(10物質対応)対応
検査用フランジノギス700mm KANON(中村製作所)検査用フランジノギス700mmKANON(中村製作所)
439,800税込483,780
1本
8日以内出荷から114日以内出荷
最小表示(mm)0.02質量(kg)約1.6寸法L(mm)12寸法A(mm)900寸法F(mm)32寸法D(mm)25寸法B(mm)135.5寸法C(mm)115最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)器差(mm)±0.06寸法I(mm)12寸法J(mm)6寸法G(mm)Φ8、Φ14、Φ20、Φ30測定長(mm)33~700最大許容誤差(μm)MPE:±60RoHS指令(10物質対応)対応特性フランジ溝測定用ノギスです。JPI規格、測定子は4つ付属。寸法H(°)46寸法E(°)23
検査用フランジノギス300mm KANON(中村製作所)検査用フランジノギス300mmKANON(中村製作所)
389,800税込428,780
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)300最小表示(mm)0.02質量(kg)1.2器差(mm)±0.04RoHS指令(10物質対応)対応
オフセット式丸穴ピッチノギス RMⅡ KANON(中村製作所)オフセット式丸穴ピッチノギス RMⅡKANON(中村製作所)
77,980税込85,778
1本ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
最小表示(mm)0.1
インサイドノギス200mmジョウ長さ76mm KANON(中村製作所)インサイドノギス200mmジョウ長さ76mmKANON(中村製作所)
87,980税込96,778
1本ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
測定範囲(mm)10~200最小表示(mm)0.02質量(g)320器差(mm)±0.07
インサイドノギス200mmジョウ長さ56mm KANON(中村製作所)インサイドノギス200mmジョウ長さ56mmKANON(中村製作所)
92,980税込102,278
1セットほか
5日以内出荷から10日以内出荷
測定範囲(mm)5~200最小表示(mm)0.02質量(g)300器差(mm)±0.07
ロングジョウバーニャキャリパー600mm KANON(中村製作所)ロングジョウバーニャキャリパー600mmKANON(中村製作所)
87,980税込96,778
1本ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
最小表示(mm)0.02質量(kg)1.48器差(mm)±0.05
ロングジョウバーニャキャリパー500mm KANON(中村製作所)ロングジョウバーニャキャリパー500mmKANON(中村製作所)
85,980税込94,578
1本ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
最小表示(mm)0.02質量(kg)1.35器差(mm)±0.05
ロングジョウバーニャキャリパー450mm KANON(中村製作所)ロングジョウバーニャキャリパー450mmKANON(中村製作所)
75,980税込83,578
1本ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
最小表示(mm)0.02質量(kg)1.18器差(mm)±0.05
ロングジョウバーニャキャリパー300mm KANON(中村製作所)ロングジョウバーニャキャリパー300mmKANON(中村製作所)
57,980税込63,778
1本ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
最小表示(mm)0.02質量(g)500器差(mm)±0.04
536シリーズ フックノギスNT17 Mitutoyo(ミツトヨ)536シリーズ フックノギスNT17Mitutoyo(ミツトヨ)
63,980税込70,378
1台ほか
9日以内出荷から30日以内出荷
円筒内径の段差部が測定できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)外側0~200、内側2~200最小表示量(mm)0.02器差(mm)±0.03
552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GL Mitutoyo(ミツトヨ)552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GLMitutoyo(ミツトヨ)
159,800税込175,780
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。 ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、計量化を図っております。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成出来ます。
最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01
直読式丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)直読式丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)
119,800税込131,780
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。 段差のある穴同士のピッチ測定も可能です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途穴加工現場での測定に。測定範囲(mm)10~300最小表示(mm)0.01寸法(mm)(ジョウ)18~52質量(g)300電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)器差(mm)±0.05デプスバー適合穴径(Φmm)1~10
ロバノギス KANON(中村製作所)ロバノギスKANON(中村製作所)
61,980税込68,178
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
最小表示量(mm)0.05
モーゼル型ノギス KANON(中村製作所)モーゼル型ノギスKANON(中村製作所)
7,698税込8,468
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)0~70最小表示量(mm)0.05質量(g)23
長尺モーゼル型ノギス KANON(中村製作所)長尺モーゼル型ノギスKANON(中村製作所)
249,800税込274,780
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
最小表示量(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
モーゼル形ノギス KANON(中村製作所)モーゼル形ノギスKANON(中村製作所)
59,980税込65,978
1台ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
緑のライン入り。
管用ノギス Mitutoyo(ミツトヨ)管用ノギスMitutoyo(ミツトヨ)
29,980税込32,978
1台ほか
9日以内出荷から30日以内出荷
パイプの肉厚などを正確に測定できるように、本尺のジョウを丸棒にしてあります。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
器差(mm)±0.05
インサイドノギスNTシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)インサイドノギスNTシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
53,980税込59,378
1個ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
内側測定専用のノギスです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
タイプポイント用
インサイドノギスNTシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)インサイドノギスNTシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
45,980税込50,578
1個ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
内側測定専用のノギスです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
タイプグループ用
インサイドノギス Mitutoyo(ミツトヨ)インサイドノギスMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
内側測定専用のノギスです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
タイプ標準
ケガキゲージ INSIZE(インサイズ)ケガキゲージINSIZE(インサイズ)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
用途円、等分割のケガキ材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ、先端部焼入測定範囲(mm)51~300目量(mm)0.1精度(mm)±0.1
デジタルポイントノギス INSIZE(インサイズ)デジタルポイントノギスINSIZE(インサイズ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
外側のポイント測定ができます。
用途外側(ポイント)測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)材質ステンレス測定範囲(mm)0~150電源ボタン電池CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04
ケガキゲージ INSIZE(インサイズ)ケガキゲージINSIZE(インサイズ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
用途平行度の検査・ケガキ

ノギス』には他にこんなカテゴリがあります

特殊用途ノギス