7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3点式測定ヘッド。 止まり穴の穴底測定は2~6mm及び12.5mm以上が可能。 穴径6mm以上は、深穴測定用の延長棒がございます。 ラチェットストップ機構により、安定した数値測定ができます。 全ての設定リングとXTアナログボアゲージにUKAS検査証が標準装備されており、すべてのXTアナログボアゲージには製造番号がマーキングされています。 ボアゲージはDIN863(パート4)に基づいて製造されています。 さらに細かい範囲(2~20mm)の測定が可能なXTAマイクロアナログボアゲージセットシリーズ(SMXTA)もご用意しております。 バウアーズ社のアナログボアゲージは、工場内で内径穴径の測定が比較的安価にできる測定器です。より広い測定範囲を実現したメカ構造により、従来の2点式あるは3点式ボアゲージに比べより使い易く、測定用アンビルの交換も不要になりました。広い測定範囲、頑丈な構造、読み取りやすい目盛により、高精度であるだけでなくとても使い易くなっています。ボアゲージ本体および設定リングにはUKAS検査証が付いています。
セット内容XTAアナログボアゲージ、設定リング(UKAS検査証付)
1セット
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バウアーズ社のアナログボアゲージは、工場内で内径穴径の測定が比較的安価にできる測定器です。より広い測定範囲を実現したメカ構造により、従来の2点式あるいは3点式ボアゲージに比べより使い易く、測定用アンビルの交換も不要になりました。頑丈な構造、読み取りやすい目盛により、高精度であるだけでなくとても使い易くなっています。ボアゲージ本体および設定リングにはUKAS検査証が付いています。
セット内容XTAマイクロアナログボアゲージ、設定リング(UKAS検査証付)
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新タイプのスリムラインのデジタルディスプレー。 0.01/0.001/0.0005mmに表示単位を変えられます。 操作ボタンが2つだけのシンプルなデザイン。 鮮明な液晶表示。 単品としてもセットとしてもお求めになれます。 設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。 ハードクロームメッキのコンタクトポイント。 オプションにて通り穴深穴用ストッパーがございます。 オプションにてスタンドがございます。 新しい2点接触式ボアゲージのマイクロゲージは、特に1.0~10.0mmまでの小径の測定用として設計されています。全く新しいタイプのデジタルディスプレーである上に、極めてコンパクトな寸法で、ポケットサイズの計器に仕上がっています。デジタルディスプレーと測定ヘッドを合わせてもボールペンほどのサイズですので、精密部品の測定や常にゲージを携帯しなければならない方々にはとても便利です。液晶ディスプレーはボタン2つだけの操作でセットでき、数字は0.01/0.001/0.0005mmの単位で表示されます。測定ヘッドには球状のハードクロムメッキされたコンタクトポイントがついていて、適正なサイズのリングで設定されます。すべての設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。
セット内容測定ヘッド、深穴用ストッパー、デジタルディスプレー、コーン、設定リング(UKAS検査証付) 測定範囲(mm)6.15~10.35 繰返し精度(mm)0.001mm データ出力RS232/USB 直線性径1.0-1.5、測定距離の最大2%、最小0.001mm/径1.5-10、測定距離の最大1%、最小0.001mm
1セット
479,800 税込527,780
92日以内出荷

3点式測定ヘッド。 12.5mm以上の3点式測定ヘッドは全て超硬測定アンビル付(12.5mm以下はスチール製)。 止まり穴の穴底測定は2~6mm及び12.5mm以上が可能。 穴径6mm以上は、深穴測定用の延長棒がございます。 ラチェットストップ機構により、安定した数値測定ができます。 全ての設定リングとXTアナログボアゲージにUKAS検査証が標準装備されており、すべてのXTアナログボアゲージには製造番号がマーキングされています。 ボアゲージはDIN863(パート4)に基づいて製造されています。 さらに細かい範囲(2~20mm)の測定が可能なXTAマイクロアナログボアゲージシリーズ(MXTA)もご用意しております。 バウアーズ社のアナログボアゲージは、工場内で内径穴径の測定が比較的安価にできる測定器です。より広い測定範囲を実現したメカ構造により、従来の2点式あるいは3点式のボアゲージに比べより使い易くなり、測定用アンビルの交換も不要になりました。広い測定範囲、頑丈な構造、読み取りやすい目盛により、高精度であるだけでなくとても使い易くなっています。ボアゲージ本体および設定リングにはUKAS検査証が付いています。
目盛(mm)(ゲージ)0.005
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

バウアーズ社のデジタル内測マイクロメータ(BTモデル)は、人間工学的デザインと、大きく鮮明なLCDディスプレイを兼ね備えています。IP67のエレクトロニクス・防水保護、また内蔵Bluetoothによる近接データ出力による双方向コミュニケーションは、データ採取および保存の際に優れた柔軟性を提供します。ボアゲージ本体および設定リングにはUKAS検査証が付いています。
セット内容測定ヘッド、デジタルディスプレーユニット、設定リング
1セット
179,800 税込197,780
5日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バウアーズ社のホールマチック・デジタルピストルグリップボアゲージ(BTモデル)は、人間工学的デザインと大きく鮮明なLCDディスプレイを兼ね備え、素早く精確な測定が可能です。IP67のエレクトロニクス・防水保護、また内蔵Bluetoothによる近接データ出力による双方向コミュニケーションは、データ採取および保存の際に優れた柔軟性を提供します。ボアゲージ本体および設定リングにはUKAS検査証が付いています。
1セット
229,800 税込252,780
5日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパクトなメカ構造コントローラー。 軽量で人間工学的なデザイン。 優れた機能性 測定範囲2~20mmのマイクロは、5μの副尺を2μに変更したことにより読み取り精度が向上。 さらに広い範囲(20~300mm)の測定が可能なXTアナログボアゲージシリーズ(XTA)もご用意しております。 3点式測定ヘッドは全て超硬測定アンビル付(12.5mm以下はスチール製)。 止まり穴の穴底測定は2~6mm及び12.5mm以上で可能。 穴径6mm以上は、深穴測定用の延長棒がございます。 ラチェットストップ機構により、安定した数値測定ができます。 全てのボアゲージ本体および設定リングにUKAS検査証が標準装備されています。 ボアゲージはDIN863(パート4)に基づいて製造されています。 バウアーズ社のアナログボアゲージは、工場内で内径穴径の測定が比較的安価にできる測定器です。より広い測定範囲を実現したメカ構造により、従来の2点式あるいは3点式ボアゲージに比べより使い易く、測定用アンビルの交換も不要になりました。頑丈な構造、読み取りやすい目盛により、高精度であるだけでなくとても使い易くなっています。ボアゲージ本体および設定リングにはUKAS検査証が付いています。
精度(mm)0.004
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『アナログ内側マイクロメータ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング