ホールテストの特長と使用上の注意
ホールテスト
内径寸法を精密測定するための工具です。
特長
工場現場で加工した部品などの内径寸法を測定することができます。
注意事項
- ①使用前
・基点の合致の確認をしてください。測定をする前にホールテストの精度が正しいかを確認します。
・基点合わせの作業はリングゲージとホールテストを充分室温に馴染ませてから行ってください。
・使用する時と同じ姿勢・条件で基点を合わせてください。 - ②使用中
・目盛は真正面から読み取ってください。
・目盛は被測定物を挟んだままの姿勢で読み取ってください。 - ③使用後
・測定子は最小寸法まで引き下げてケースに収納してください。
- 測定範囲(mm)を確認してください。
- 目盛を機械で読み取るタイプかデジタル表示されるタイプかを確認してください。
二点式(測定範囲が小さいタイプ)と三点式がありますので
選んでください。
ココミテvol.2より転載