商品豆知識
穴径の精密な測定に使用します。
用途穴径の精密測定に
最小読取値(mm)0.005
最大許容誤差(μm)4
材質合金工具鋼鋼材、超硬チップ
電子ユニット部は防水保護等級IP65
3 つのプリセット値が設定可能
公差設定機能付
定圧装置付
オートディスプレイオフ機能付(約4 時間)
用途穴径の精密な測定に
最小読取値(mm)0.001
最大許容差(μm)4
最大許容誤差(μm)4
目量(mm)0.005
『アナログ内側マイクロメータ』には他にこんなカテゴリがあります
- キャリパー型内側マイクロ
- 棒状マイクロメータ
- アナログ内側マイクロメータ用ホールテスト(ボアゲージ)
- スモールホールゲージ・テレスコーピングゲージ
- 替えロッド形内側マイクロメータ
- ボアマチック
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。