24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定範囲(mm)から絞り込む
U字形鋼板マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)U字形鋼板マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
鋼板の厚み測定用 保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータ 測定面は超硬合金チップ付き 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001測定面形状平面深さ(mm)(フレーム)150平面度(μm)0.6仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622 (ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット※ (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別デジマチック(LCD)シリーズ389電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)フレーム深(mm)150保護等級IP65機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能平行度(μm)3位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ最大許容誤差(μm)JMPE:±4電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブルNo.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
デジタルU字形鋼板マイクロメータ SK(新潟精機)デジタルU字形鋼板マイクロメータSK(新潟精機)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
フレーム奥行があり、鋼板等の任意箇所測定ができます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 防熱カバー付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途外側寸法の測定に付属品木箱キースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップタイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001
デジマチック鋼板マイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック鋼板マイクロ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
63,980税込70,378
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
鋼板の厚み測定用です。PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータです。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。
専用デジマチック マイクロメータPMUS150 Mitutoyo(ミツトヨ)専用デジマチック マイクロメータPMUS150Mitutoyo(ミツトヨ)
42,980税込47,278
1台ほか
9日以内出荷から120日以内出荷
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 鋼板の厚み測定用 保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータ 測定面は超硬合金チップ付き 測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001測定面形状片球面
デジマチック鋼板マイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック鋼板マイクロ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
93,980税込103,378
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
鋼板の厚み測定用です。PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータです。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。
デジマチック鋼板マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック鋼板マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
98,980税込108,878
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
鋼板の厚み測定用です。PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータです。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。
デジマチック鋼板マイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック鋼板マイクロ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
66,980税込73,678
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
鋼板の厚み測定用です。PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータです。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。
デジマチック鋼板マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック鋼板マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
71,980税込79,178
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
鋼板の厚み測定用です。PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータです。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。
デジマチック鋼板マイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック鋼板マイクロ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
79,980税込87,978
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
鋼板の厚み測定用です。PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータです。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。
デジマチック鋼板マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック鋼板マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
84,980税込93,478
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
鋼板の厚み測定用です。PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータです。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。
U字形鋼板マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)U字形鋼板マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
鋼板の厚み測定用です。PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータです。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。
U字形鋼板マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)U字形鋼板マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
81,980税込90,178
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
鋼板の厚み測定用です。PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータです。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。
U字形鋼板マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)U字形鋼板マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
81,980税込90,178
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
鋼板の厚み測定用です。PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータです。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。
U字形鋼板マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)U字形鋼板マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
78,980税込86,878
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
鋼板の厚み測定用です。PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータです。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。
U字形鋼板マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)U字形鋼板マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
鋼板の厚み測定用です。PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータです。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。
U字形鋼板マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)U字形鋼板マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
78,980税込86,878
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
鋼板の厚み測定用です。PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータです。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。
鋼板マイクロメータ 119-202 /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 Mitutoyo(ミツトヨ)鋼板マイクロメータ 119-202 /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付Mitutoyo(ミツトヨ)
42,980税込47,278
1個
36日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。外筒目盛を読み易くするために、読取り位置をラチェット側にし、迅速な鋼板厚さ測定ができます。
仕様フレーム深さ(mm):50●アンビル:調整式●測定面:超硬合金チップ付●定圧装置:あり●付属品:収納ケース測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01アズワン品番64-3767-74校正証明書一般校正
専用デジマチック マイクロメータPMUD150 Mitutoyo(ミツトヨ)専用デジマチック マイクロメータPMUD150Mitutoyo(ミツトヨ)
41,980税込46,178
1台ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 鋼板の厚み測定用 保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータ 測定面は超硬合金チップ付き 測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001測定面形状両球面
119シリーズ 目盛板付鋼板マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)119シリーズ 目盛板付鋼板マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
35,980税込39,578
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
外筒目盛を読み易くするために、読取り位置をラチェット側にし、迅速な鋼板厚さ測定ができます。 アンビルは調整式。 測定面は超硬合金チップ付 低圧装置付
測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01器差(μm)4フレーム深(mm)50
U字形鋼板マイクロメータPMUシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)U字形鋼板マイクロメータPMUシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
59,980税込65,978
1台ほか
3日以内出荷から60日以内出荷
保護等級IP-65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメーターで、鋼板の厚み測定用です。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
U字形鋼板マイクロメータPMUシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)U字形鋼板マイクロメータPMUシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
28,980税込31,878
1台ほか
9日以内出荷から60日以内出荷
鋼板の厚み測定用です。測定面は超硬合金チップ付。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。定圧装置付。アンビル側の測定面が球面です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01平行度(μm)3平面度(μm)0.6種別アナログ寸法L(mm)0シリーズ118寸法a(mm)43寸法b(mm)160フレーム深(mm)150測定面形状片球面寸法c(mm)2.5最大許容誤差(μm)JMPE:±4
U字形鋼板マイクロメータPMUシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)U字形鋼板マイクロメータPMUシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から60日以内出荷
鋼板の厚み測定用です。測定面は超硬合金チップ付。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01平行度(μm)3平面度(μm)0.6種別アナログ寸法L(mm)0シリーズ118寸法a(mm)43寸法b(mm)160フレーム深(mm)150測定面形状両球面寸法c(mm)2.5最大許容誤差(μm)JMPE:±4
U字形鋼板マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)U字形鋼板マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
21,980税込24,178
1台ほか
当日出荷から60日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01測定面形状平面
マイクロメータPMUD Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータPMUDMitutoyo(ミツトヨ)
39,980税込43,978
1台ほか
9日以内出荷から30日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
U字形鋼板マイクロ