絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(5)
- 50~100未満(1)
最小表示量(mm)
- 0.01
- 0.001(18)
校正証明書
- -(2)
- 付き(5)
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50~100未満(1)
50未満(5)

U字形鋼板マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥23,980~税込¥26,378~1台ほか翌々日出荷から60日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。最小表示量(mm)0.01測定面形状平面
鋼板マイクロメータ 119-202 /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥46,980税込¥51,6781個36日以内出荷商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。外筒目盛を読み易くするために、読取り位置をラチェット側にし、迅速な鋼板厚さ測定ができます。仕様フレーム深さ(mm):50●アンビル:調整式●測定面:超硬合金チップ付●定圧装置:あり●付属品:収納ケース測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01アズワン品番64-3767-74校正証明書一般校正
119シリーズ 目盛板付鋼板マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥37,980~税込¥41,778~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷外筒目盛を読み易くするために、読取り位置をラチェット側にし、迅速な鋼板厚さ測定ができます。 アンビルは調整式。 測定面は超硬合金チップ付 低圧装置付測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01フレーム深(mm)50器差(μm)4
U字形鋼板マイクロメータPMUシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥29,980~税込¥32,978~1台ほか9日以内出荷から60日以内出荷鋼板の厚み測定用です。測定面は超硬合金チップ付。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。定圧装置付。アンビル側の測定面が球面です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別アナログ測定範囲(mm)0~25寸法L(mm)0シリーズ118寸法a(mm)43最小表示量(mm)0.01平面度(μm)0.6寸法b(mm)160フレーム深(mm)150測定面形状片球面平行度(μm)3寸法c(mm)2.5最大許容誤差(μm)JMPE:±4
U字形鋼板マイクロメータPMUシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥32,980~税込¥36,278~1セットほか12日以内出荷から60日以内出荷鋼板の厚み測定用です。測定面は超硬合金チップ付。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別アナログ測定範囲(mm)0~25寸法L(mm)0シリーズ118寸法a(mm)43最小表示量(mm)0.01平面度(μm)0.6寸法b(mm)160フレーム深(mm)150測定面形状両球面平行度(μm)3寸法c(mm)2.5最大許容誤差(μm)JMPE:±4