ポイントマイクロ :「検査表」の検索結果
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50未満(1)
測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は超硬チップ付です。
定圧装置付です。
防熱カバー付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。
用途ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に
付属品PCケースキースパナCR2032
材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ
質量(g)380
タイプデジタル
測定範囲(mm)0-25
電源CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.001
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27
先端角度(テーパー)15
最大許容誤差(μm)4
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
『特殊用途マイクロメータ』には他にこんなカテゴリがあります
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。