さらに商品を絞り込む
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • -(1)
  • 付き(7)
  • 50未満(6)
  • 50~100未満(4)
  • 100~200未満(1)
  • 0.001(8)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(4)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

ブレードマイクロ :「校正証明書」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
デジマチックブレードマイクロメータ 422-271-30 /メーカーJCSS校正証明書+トレサビリティ体系図付 Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックブレードマイクロメータ 422-271-30 /メーカーJCSS校正証明書+トレサビリティ体系図付Mitutoyo(ミツトヨ)
69,980税込76,978
1個
36日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。<br />測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。<br />測定面超硬合金チップ付も製作しています。
仕様先端形状:Dタイプ●デジマチック(LCD):超硬合金チップ付●スピンドル方式:直進式●定圧装置:あり●付属品:収納ケース測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001アズワン品番64-3746-10校正証明書JCSS校正
デジマチックブレードマイクロメータ 422-260-30 /メーカーJCSS校正証明書+トレサビリティ体系図付 Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックブレードマイクロメータ 422-260-30 /メーカーJCSS校正証明書+トレサビリティ体系図付Mitutoyo(ミツトヨ)
59,980税込65,978
1個
36日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。<br />測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。<br />測定面超硬合金チップ付も製作しています。<br />スピンドルは直進式<br />定圧装置付
仕様先端形状:Bタイプ●量子化誤差:±1カウント含まず●電源:ボタン形酸化銀電池 SR44(No.938882) 1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)●電池寿命:通常の使用状態で約2.4年●位置検出方式:電磁誘導式ロータリエンコーダ●付属品:基準棒 1本(測定範囲0~25mm、0-30mmは除く)、スパナ(No.301336) 1個(BLM/BLM-MX)測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001アズワン品番64-3746-07校正証明書JCSS校正
デジマチックブレードマイクロ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックブレードマイクロMitutoyo(ミツトヨ)
58,980税込64,878
1台ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などの測定に便利。
測定範囲(mm)0~30出力測定データ出力電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1mmカウント保護等級IP65平行度(μm)3器差(μm)±3電池寿命約5年(通常使用時)リード(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
デジマチックブレードマイクロ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックブレードマイクロMitutoyo(ミツトヨ)
59,980税込65,978
1台ほか
4日以内出荷から40日以内出荷
細溝の径などを測定するのに最適な、測定面がブレード形状のマイクロメータです。スピンドルは直進式で回転しません。<br />測定面超硬合金チップ付も製作可能です。<br />定圧装置付き
測定範囲(mm)25~55最小表示量(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応
デジマチックブレードマイクロ/422- BLMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックブレードマイクロ/422- BLMシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
58,980税込64,878
1個
15日以内出荷から36日以内出荷
シリーズ422電源ボタン形酸化銀電池SR44No.9388821個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.001平行度(μm)3最大許容誤差(μm)JMPE:±3校正証明書一般校正
デジマチックブレードマイクロメータ 422-261-30 BLM-50MX/0.4Tシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックブレードマイクロメータ 422-261-30 BLM-50MX/0.4TシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
63,980税込70,378
1個
18日以内出荷から36日以内出荷
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。<br />測定面超硬合金チップ付も製作しています。
仕様先端形状:Bタイプ●デジマチック(LCD):超硬合金チップ付●スピンドル方式:直進式●定圧装置:あり●付属品:収納ケース測定範囲(mm)25~55最小表示量(mm)0.001校正証明書一般校正
デジマチックブレードマイクロメータ 422-271-30 BLM-25MXW/0.4Tシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックブレードマイクロメータ 422-271-30 BLM-25MXW/0.4TシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
68,980税込75,878
1個
15日以内出荷から36日以内出荷
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。<br />測定面超硬合金チップ付も製作しています。
仕様先端形状:Dタイプ●デジマチック(LCD):超硬合金チップ付●スピンドル方式:直進式●定圧装置:あり●付属品:収納ケース測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001校正証明書一般校正
マイクロメータOM Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータOMMitutoyo(ミツトヨ)
19,980税込21,978
1台ほか
翌々日出荷から90日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
直進式ブレードマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)直進式ブレードマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
44,980税込49,478
1台ほか
当日出荷から90日以内出荷
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定出来ます スピンドルは直進式 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら