カンシーム・ハブ・ワイヤ・クリンプハイト・ユニマイクロ :「データロガー記録計」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50未満(6)
50~100未満(2)
圧着端子のクリンプハイト測定用です。CHM-20MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。CHM-15QMは、シンブル1回転でスピンドルが10mm送れるクイックマイクロ仕様です。
測定範囲(mm)0~20
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
圧着端子のクリンプハイト測定用。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
測定範囲(mm)0~15
先端角(°)45
先端径(mm)Φ0.5(先端平)
器差(μm)±3
アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定ができます。ACM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
圧着端子のクリンプハイト測定用です。CHM-20MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。CHM-15QMは、シンブル1回転でスピンドルが10mm送れるクイックマイクロ仕様です。
測定範囲(mm)0~20
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定ができます。ACM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
最小表示量(mm)0.001
定圧装置あり
圧着端子のクリンプハイト測定用。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
測定範囲(mm)0~15
先端角(°)45
先端径(mm)Φ0.5(先端平)
器差(μm)±3
『特殊用途マイクロメータ』には他にこんなカテゴリがあります
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。