18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.0005(1)
0.001(4)
0.01(18)
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下
1台ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下 仕様測定子・アンビル フラット 材質測定子・アンビルセラミック製 全長(mm)106.7 タイプフレーム・ゲージ部一体型タイプ 測定深さ(mm)120 測定子直径(Φmm)10 測定子平行度(μm)5 アンビル(mm)直径:10 指示誤差(μm)±20
1台ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。 測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
シリーズ547 適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
1台ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定することができます。 測定子、アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。(No547-401除く) ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形していますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
アンビル(mm)Φ10フラット 測定子(mm)Φ10フラット 平行度(μm)測定子・アンビル5以下 シリーズ7 アンビルΦ10フラット
1台ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

金属ワークはもちろん、ガラス、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
種別ダイヤル 測定範囲(mm)10
1台ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。 測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B 質量(g)245 測定範囲(mm)0~10 シリーズ547 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 測定子(mm)Φ10フラット 差込深さ(mm)30 平行度(μm)10以下(測定子・アンビル) アンビル(mm)Φ10フラット アンビルΦ10フラット 指示誤差(μm)±20 適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
1台ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル表示なので、数値を素早く読み取れます。スイッチ一つで比較測定ができます。手が大きな人でも入る大きめのハンドル。衝撃から保護する専用ケース付。
用途高精度かつ迅速に厚みや外径の測定ができる測定器 測定範囲(mm)0~10 最小読取値(mm)0.01 測定力(N)1.1以下 寸法(mm)125×100×26 材質(本体)鉄・ステンレス 質量(g)216 径(Φmm)10(アンビル) 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.01 測定子直径(Φmm)10 最大切込深さ(mm)30 平行度(μm)±8(アンビル) 測定子平行度(μm)±8 本体サイズ(mm)125×100×26 オートパワーオフ約5分 特性●デジタル表示で素早く読み取れます。●文字高12mmの読み取りやすい液晶を採用しました。●ZEROセットスイッチで基点を決めて比較測定が出来ます。●ゆったり大きめのハンドルは、大きな手の人でも入る、ゆったりサイズです。●専用ケース付です。 指示誤差(mm)±0.02
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0.01mm-20mm中形タイプダイヤルシックネスゲージ
目量(mm)0.01 種別ダイヤル 材質測定子、アンビル:セラミック 目盛仕様0-50-100 アンビル形状(mm)Φ10平 測定子形状(mm)Φ10平 平行度(μm)5
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B 質量(g)230 測定範囲(mm)0~10 シリーズ547 電源リチウム金属電池CR20321個標準付属(動作確認用) 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 表示6桁LCD、符号 最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可) 機能ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.0005mm機種のみ)、ファンクションロック機能、校正時期警告機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330゜)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示 差込深さ(mm)20 電池寿命(時間)アンビル連続使用で約2700 パイプの最小内径Φ3.5mm 指示誤差(μm)±20 電池寿命(年)通常使用で約2.5 適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670測定データ収集ソフトウェアUSB-ITPAKV3.0:No.06AGR543
1台ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属ワークはもちろん、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
測定範囲(mm)20 目量(mm)0.01 測定力(N)3.5以下 種別ダイヤル 材質測定子、アンビル:セラミック 質量(g)180 タイプ小形シックネス 測定深さ(mm)26 目盛仕様0-50-100 アンビル形状(mm)Φ10平 測定子形状(mm)Φ10平 差込深さ(mm)30 平行度(μm)5 精度(μm)±20 指示誤差(μm)±20
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定範囲(mm)12 最小表示(mm)0.01 材質測定子、アンビル:セラミック 質量(g)250 タイプ差し込み深さ30mmの簡易モデル 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)2以下 アンビル形状(mm)Φ10平 測定子(mm)10フラット 測定子形状(mm)Φ10平 差込深さ(mm)30 平行度(μm)5 指示誤差(μm)±20
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製) 平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。 球面測定子付き
仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B 質量(g)265 測定範囲(mm)0~10 シリーズ547 電源リチウム金属電池CR20321個標準付属(動作確認用) 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 表示6桁LCD、符号 最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可) 機能ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.0005mm機種のみ)、ファンクションロック機能、校正時期警告機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330゜)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示 差込深さ(mm)30 電池寿命(時間)アンビル連続使用で約2700 移動量(mm)(アンビル)12 指示誤差(μm)±20 電池寿命(年)通常使用で約2.5 適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670測定データ収集ソフトウェアUSB-ITPAKV3.0:No.06AGR543
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質測定子、アンビル:セラミック
1台ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

丸ものの細溝測定に最適です。 測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B 質量(g)260 測定範囲(mm)0~10 シリーズ547 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 寸法(幅W×厚さ)(mm)6.5×1(測定子とアンビル) 差込深さ(mm)30 平行度(μm)10(測定子・アンビル) アンビル(mm)幅6.5×厚さ1 指示誤差(μm)±20
1台ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ブレードシックネス
丸ものの細溝測定に最適です。 測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 測定範囲(mm)0~10 測定力(N)1.4以下 差込深さ(mm)30 寸法(幅W×厚さ)(mm)(測定子とアンビル)6.5×1 指示誤差(μm)±15 質量(g)220 仕様読み取り:シックネスゲージ用2046ABS シリーズ7 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です) 表示6桁LCD、符号 最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可) 機能ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、ディレクション切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.001mm機種のみ)、演算機能f(x)=Ax、ファンクションロック機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示 平行度(μm)(測定子とアンビル)5 電池寿命(時間)連続使用で約7000 電池寿命(年)通常使用で約1.2
1台ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。 軽量で持ち続けても疲れにくい超軽量コンパクトタイプ
質量(g)176 測定範囲(mm)12 最小表示量(mm)1/100 測定力(N)1.2以下 差込深さ(mm)30 指示誤差(μm)±20
1台ほか
86,980 税込95,678
47日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
測定範囲(mm)12
1台ほか
86,980 税込95,678
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

読み取りやすいデジタルタイプです。小型部品や紙などの厚みをワンタッチにて測定できます。
用途厚さ測定。 最小表示(mm)0.01 測定範囲(mm)0~10 付属品PCケース 材質測定子:セラミック 材質(本体)スチール 質量(g)180 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 精度(mm)±0.02 最小読取値(mm)0.01 差込深さ(mm)30 主な用途小型部品、紙などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。 測定子Φ10mmフラット RoHS指令(10物質対応)対応 特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●操作性に優れ短時間で測定できます●オートオフ機能付(約5分)●ホールド機能付 指示誤差(mm)±0.02
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります