「最小読取値(mm) 」から絞り込む
カテゴリ: シックネスゲージ最小読取値(mm): 0.001すべて解除
Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロック 9日以内出荷
紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージBluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
仕様 紙・フィルム、部品などの厚さを挟むだけで測定 質量(g) 380 タイプ 標準タイプ 測定範囲(mm) 12 最小表示量(mm) 1/1000 測定力(N) 1.2以下 最小表示(mm) 0.001 測定子(mm) Φ10平 測定子形状(mm) Φ10平 差込深さ(mm) 30 アンビル(mm) Φ10平 指示誤差(μm) ±3
Bluetoothデジタルシリンダーゲージ テクロック 51日以内出荷
内径18.5mm以下の小口径測定用ミニインジケータSSI-250を搭載→高精度1/1000mm、ミニサイズΦ45、超軽量75gアナログ表示で基準ゲージとの差がみやすいMINモードで内径の測定最小値をホールドワンタッチで、Bluetooth送信SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
最小表示量(mm) 0.001 測定力(N) 2.9以下 保護等級 IP67 電池 CR2032 繰返し精密度(μm) 4 指示誤差(μm) 9
Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック 51日以内出荷
ワークの深さや段差を簡単測定ミニインジケータ搭載のコンパクトモデル1/1000mmの高精度モデルIP67の防塵防水ワンタッチで、Bluetooth送信SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
仕様 継足:なし 最小表示量(mm) 0.001 測定力(N) 0.5~0.9±20% 測定子(mm) 針状 ベース寸法(mm) 50×16 指示誤差(μm) ±6
Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック 51日以内出荷
ワークの深さや段差を簡単測定コンパクトな測定範囲25mmモデル1/1000mmの高精度モデルワンタッチで、Bluetooth送信SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
仕様 継足:なし 測定範囲(mm) 25 最小表示量(mm) 0.001 測定力(N) 0.65~1.15±20% ベース寸法(mm) 100×16 指示誤差(μm) ±6
浅孔用CDタイプBluetoothデジタルシリンダーゲージ テクロック 51日以内出荷
浅孔や浅孔底面近くの内径測定が容易ミニインジケータSSI-250が搭載→高精度1/1000mm、ミニサイズΦ45、超軽量75gアナログ表示で、基準ゲージとの差が読みやすいMINモードで、内径の測定最小値をホールドワンタッチで、Bluetooth送信SmartMeasure R Lite(無償版)によりPC簡単取込み
最小表示量(mm) 0.001 繰返し精密度(μm) 3 有効測定範囲 1.2mm 指示誤差(μm) 8
ダイヤルシックネスゲージ SM/SFMシリーズ 校正証明書付 アズワン 15日以内出荷 から 45日以内出荷
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。金属・レンズ・ゴム・プラスチック・紙・フェルト・毛髪・真珠等の厚みや径を容易に測定できます。測定子、アンビルは共にセラミック製です。
デジタルシックネスゲージ テクロック 当日出荷 から 60日以内出荷
材質 測定子、アンビル:セラミック アンビル形状(mm) Φ10平 測定子形状(mm) Φ10平
Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロック 翌々日出荷 から 60日以内出荷
紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ
Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要
ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷 から 30日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定することができます。
測定子、アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。(No547-401除く)
ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形していますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
アンビル(mm) Φ10フラット 測定子(mm) Φ10フラット 平行度(μm) 測定子・アンビル5以下 シリーズ 7 アンビル Φ10フラット
ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所) 当日出荷 から 14日以内出荷
目量0.001mmタイプのシックネスゲージです。
特殊フレームの開発により温度変化による指示値誤差を最小限に押さえることを可能にしました。長時間厚み測定をしても、温度変化の激しい現場で使用してもゼロ点が極端に狂いません。
目量(mm) 0.001 測定力(N) 1.8以下 仕様 測定子・アンビル フラット 測定深さ(mm) 20 測定子直径(Φmm) 5 測定子平行度(μm) 3 アンビル(mm) 直径:5
『ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります シリンダーゲージ Peacock(尾崎製作所) 税込 ¥ 18,678 ~ ¥ 16,980 ~
深穴内径測定機 Peacock(尾崎製作所) 税込 ¥ 103,378 ~ ¥ 93,980 ~
ソトワク Mitutoyo(ミツトヨ) 税込 ¥ 758 ¥ 689 バスケットへ