「最大測定長(mm)」から絞り込む
シリンダーゲージMitutoyo(ミツトヨ)¥189,800~税込¥208,780~
1セットほか
翌々日出荷から100日以内出荷
小さな穴の径を高精度に測定できます。ダイヤルゲージなどの指示器と保護カバーはオプションです。 指示器によってはシリンダゲージや保護カバーを使用できないことがあります。推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ以外の指示器を使用する場合は、別途ご相談ください。小孔測定スタンド(No.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です。
繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
小口経シリンダーゲージMitutoyo(ミツトヨ)翌々日出荷から30日以内出荷
小さな穴の経を高精度に測定できます。
仕様セットリングは付属しません。付属品スパナ(No.102148)測定範囲(mm)3.70~7.30シリーズ526広範囲精度(μm)6測定子7個繰返し精密度(μm)1ミツトヨ品番526-150-10
標準シリンダゲージSK(新潟精機)当日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ダイヤルゲージを標準装備しています。
用途内径測定用に目量(mm)0.01材質(本体)スチールタイプダイヤルゲージ付主な用途内径測定用に繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。
『ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります
シリンダーゲージPeacock(尾崎製作所)税込¥18,678~¥16,980~
深穴内径測定機Peacock(尾崎製作所)税込¥103,378~¥93,980~
ソトワクMitutoyo(ミツトヨ)税込¥758¥689