ダイヤルキャリパゲージ :「測定器」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「最大測定長(mm)」から絞り込む
10~20未満(1)
100~200未満(1)
パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01
測定範囲(mm)0~10
測定力(N)1.4以下
差込深さ(mm)20
パイプの最小内径Φ3.5mm
指示誤差(μm)±15
質量(g)220
仕様読み取り:シックネスゲージ用2046ABS
シリーズ7
電源ボタン形参加銀電池SR44(No.9388821個)(モニタ用標準付属)
表示6桁LCD、符号
最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)
機能最大応答速度:無制限(倣い測定には対応不可)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、ディレクション切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.001mm機種のみ)、演算機能 f(x)=Ax、ファンクションロック機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示
電池寿命(時間)連続使用で約7000
電池寿命(年)通常使用で約1.2
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。
レバー操作により、スライダを動かさずに測定物を連続的に、かつ簡単に測定できるスナップ機構が付属されています。
受入検査や量産部品などの連続測定に能率的に使用できます。
段差測定も可能です。
絶対原点を持つABSタイプです。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。"既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01
電池寿命(通常使用で約)7年
『ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- シックネスゲージ
- シリンダゲージ
- ダイヤルキャリパゲージ
- ダイヤルゲージ応用測定器その他関連用品
ダイヤルゲージ応用測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。