商品豆知識
測定範囲(mm)10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.8以下
適合測定可能なレンズの大きさ:Φ59mm以下、測定可能なレンズの厚み:20mm以下
測定深さ(mm)30
指示誤差±20μm
指示誤差(μm)±20
パイプ形状の肉厚測定や湾曲した形状ワークの厚み測定に適します。
測定子、アンビル部の特殊形状タイプも製作いたします。
目量(mm)0.01
測定力(N)1.8以下
目量(mm)0.01
目盛0-50-0
目盛仕様0-50-0
指示誤差[1回転](μm)±13
指示誤差[1/10回転](μm)9
測定範囲(mm)0~25
目量(mm)0.05
測定深さ(mm)30
測定子直径(Φmm)5.5
指示誤差±100μm
比較的大きい穴の内径や壁面の内側の測定に適します。
目量(mm)0.01
測定力(N)2以下
目盛仕様0 - 50 - 0
指示誤差[1回転](μm)(MPE)±13
指示誤差[1/10回転](μm)(MPE)9
指示誤差(μm)全測定範囲 (MPE) :±20
比較的大きい穴の内径や壁面の内側の測定に適します。
目量(mm)0.01
仕様マグネットベース付
目盛仕様0-50-0
指示誤差[1回転](μm)±13
指示誤差[全測定範囲](μm)±20
指示誤差[1/10回転](μm)9
測定範囲(mm)0~20
測定力(N)(正姿勢)1.2以下
測定深さ(mm)55
アンビル(mm)測定子:Φ5 (SUS材) / Φ40 (セラミック材)
奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。
適合カウンタ:C-500 ( 10μm、1μm 対応タイプ )
セット内容書類:校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
動作方式マスター合わせをした後、ワークにヘッドを挿入してゆっくり前進させるだけで測定が完了します。自動調芯機構によりヘッドを振る必要は有りません
機能ワークは水平状態にして測定します。 ( 垂直にした状態では測定不可能です )
『ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- シックネスゲージ
- シリンダゲージ
- ダイヤルキャリパゲージ
- ダイヤルゲージ応用測定器その他関連用品
ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。