ダイヤルゲージ応用測定器その他関連用品 :「校正証明書」の検索結果
関連キーワード
測定範囲(mm)10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.8以下
適合測定可能なレンズの大きさ:Φ59mm以下、測定可能なレンズの厚み:20mm以下
測定深さ(mm)30
指示誤差±20μm
指示誤差(μm)±20
パイプ形状の肉厚測定や湾曲した形状ワークの厚み測定に適します。
測定子、アンビル部の特殊形状タイプも製作いたします。
目量(mm)0.01
測定力(N)1.8以下
『ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- シックネスゲージ
- シリンダゲージ
- ダイヤルキャリパゲージ
- ダイヤルゲージ応用測定器その他関連用品
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。