折りたたみ踏み台 :「アルミ 踏み台」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステップ数 = 2。天板高さ = 0.44m。材質 = アルミニウム。色 = 銀。重量 = 6.5kg。全高 = 0.85m。。RS Pro 2 トレッドアルミ製ステップ 0.44 m プラットフォーム高さ、銀RS Pro のこの 2 トレッドアルミ製脚立は、コンパクトで持ち運びが簡単です。商業環境、産業環境、倉庫、ガレージ、スペースが限られた店舗フロアでの使用に適しています。 Easy Slope 技術により、調整機能が優れています。これにより、ユニットの安定性と使用時の快適性の両方が向上します。大型ギザ歯は、グリップに優れ、安全性を確保するステップを実現します。また、実用的な持ち上げハンドレールにより、安定した状態を保つことができます。 このユニットのプラットフォーム高さは 0.44 m 、全高は 0.85 m ですこの脚立は欧州 GS 規格に準拠して製造され、品質と耐久性が試されています。これらは、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電放電による損傷防止のための静電制御基準に準拠しています。特長と利点. 2 つのトレッド・プラットフォーム .高さ 0.44 m のプラットフォーム .全高 0.85m .シルバーカラー .折りたたみ可能な設計 .重量: 6.5 kg .傾斜が簡単に調整できるステップ角 .手すりの上昇 .グリップ力を高めるためのトレッドの広いギザ加工 .承認された欧州 GS 規格に準拠して製造および承認されているRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

ステップ数 = 2。天板高さ = 0.47m。材質 = アルミニウム。重量 = 8kg。全高 = 0.21m。。RS Pro 2 トレッドアルミ製ステップ 0.47 m プラットフォーム高さRS Pro シリーズのこれらのアルミ製ステップを使用すると、高い場所に安全にアクセスできます。610 mm x 610 mm 、 470 mm の地面からのプラットフォームが含まれています。このプラットフォームはギザ付きで、耐滑性に優れた広い作業面を実現します。 わずか 8 kg で脚立は軽量です。これにより、ワークスペース内を簡単に移動できます。脚はプラットフォームの下に折りたためるため、使用していないときにユニットをきちんと保管できます。各脚には、自立時にステップが滑り落ちないようにラバーソールが付いています。 このステップユニットは、あらゆる携帯式はしごをカバーする規格である EN131 に準拠しています。最大 10 、 000 V の絶縁により、産業環境の安全を確保しています。頑丈なサイズで、最大荷重 150 kg に対応できます。倉庫や保管施設で使用されています。特長と利点. 2 つのステップ .アルミニウム製 .プラットフォームのサイズは 610 mm x 610 mm .プラットフォーム高さ 470 mm .最大 10 、 000 ボルトで絶縁 .最大荷重は 150 kg です .重量は 8 kg です . 700 mm x 610 mm x の折り畳みサイズ 210 mm ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

天板高さ = 0.47m。許容荷重 = 150kg。材質 = アルミニウム。重量 = 7.4kg。。RS Pro 0.47 m アルミ製足場及び作業プラットフォーム、 150 kg の荷重軽量な RS Pro の足場及び作業プラットフォームにより、手の届かないところの高さにアクセスできます。それを使用したら、足は端正に折り畳む従って貯えることは容易であり、家のまわりでまたは仕事で異様な仕事のために完全である。 アルミ製の脚部には自動ロック式のスチールヒンジが付いているので、開いた後に安全で安定した作業プラットフォームに固定できます。直立領域は 600 mm x 600 mm なので、誤って縁を踏んでしまうことを心配することなく、自分で位置を調整することができます。この脚には、滑りを防止するゴム脚が付いています 屋内外を問わず、高さはのようになっています 0.47 m 最大荷重は 150 kg で、重量は 7.4 kg なので、必要に応じて簡単に移動できます。特長と利点.アルミニウム製の作業台 .軽量で持ち運びが簡単 .スチール製ロックヒンジ .滑りを防ぐゴム脚 .最大荷重は 150 kg です .高さ 0.47m のプラットフォーム .プラットフォームの寸法は 600 mm x 600 mm .重量: 7.4 kgRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

『踏み台』には他にこんなカテゴリがあります