2ページ目: 1連はしご

52件中 4152
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
ステップアップロード DV 長谷川工業ステップアップロード DV長谷川工業
84,980税込93,478
1台
翌日出荷
作業現場でのベランダ乗り換え用。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100材質アルミ高さ(mm)(天板からの手すり)900天板寸法(mm)520×480高さ調整範囲(mm)最大190(脚部/ピッチ5cm間隔で4段階)
マンホール用 吊下げはしご QST型 ピカコーポレイションマンホール用 吊下げはしご QST型ピカコーポレイション
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
マンホール等に吊り下げて使用します。 軽くてコンパクトに収納することができるので持ち運びにも便利です。 付属の角パイプをマンホールなどの開口部に掛け渡し、フックをはめ込み、吊り下げて使用します。 壁面に接触し、揺れを軽減させ、足元を確保するための突子がついています。 収納時はロープをひっぱれば収納できます。 吊り金具標準装備(長さ1000mm)
用途マンホール、ビル建築現場、食品・薬品タンク、水槽等の点検・メンテナンスに。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金製/アルマイト仕上
ユニット交換式 1連はしご LLS型 ピカコーポレイションユニット交換式 1連はしご LLS型ピカコーポレイション
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる高強度業務用1連はしごです。 交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。 滑り止め端具を溶融亜鉛メッキ仕様としたLLS-D型もお選びいただけます。 ※踏ざんを取り外した状態では使用できません。
用途仮設現場の作業に。材質アルミ合金関連資料図面(0.08MB)
FRP製 1連はしご(ポールグリップ付) FRP-1LG型 ピカコーポレイションFRP製 1連はしご(ポールグリップ付) FRP-1LG型ピカコーポレイション
77,980税込85,778
1台
翌日出荷
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。 ポールグリップ標準装備で電柱工事に最適なタイプです。 耐電圧35000V ※受注生産品となりますので、納期がかかります。
用途電気工事・電柱工事用最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)315材質FRP(支柱のみ)最大外形寸法(mm)392支柱(mm)377(外寸)
公団はしご SWC型 ピカコーポレイション公団はしご SWC型ピカコーポレイション
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
公団仕様のはしごです。 非常に軽量なので、持ち運びが簡単にできます。 内側フック内径:Φ21 外側フック内径:Φ28
用途集合住宅・マンション・ビルの屋上設置用の仮設はしごとして。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)300正面踏ざん有効幅(mm)204材質アルミ合金
室内はしご LRS型 ピカコーポレイション室内はしご LRS型ピカコーポレイション
66,980税込73,678
1台
翌日出荷
ロフト等に昇降するための室内はしごです。 オプションとして、フックをかけるパイプ(LRSP-32A)と専用手すり(LRS-TEP1)を用意しました。 使用しないときは垂直に立てられる収納用フックがついています。 フックは6mmピッチで上下に可動するので、仕様箇所の高さに合わせて調整が可能です。 ※フック可動範囲:LRS-26⇒210mm LRS-31⇒180mm ※フック内径:Φ35
用途一戸建てやマンションのロフト・屋根裏への昇降に。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)260正面踏ざん有効幅(mm)360材質アルミ合金製使用角度(°)70仕様室内用(事務器等)最大外形寸法(mm)425支柱(mm)416(外寸)
一連はしご 1ALF型 ピカコーポレイション一連はしご 1ALF型ピカコーポレイション
58,980税込64,878
1台
翌日出荷
最大使用質量150kgの高強度1連梯子です。 独自のアルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)150踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)328材質アルミ合金製最大外形寸法(mm)421支柱(mm)392(外寸)関連資料図面(0.06MB)
【オーダー】1連はしごSWA型 ピカコーポレイション【オーダー】1連はしごSWA型ピカコーポレイション
24,285税込26,714
1台
29日以内出荷
超軽量コンパクトサイズ・オールアルマイト仕上げの1連はしごSWA型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さ・正面幅をお選びいただくことができます。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 はしご脚部には滑り止め端具キャップを装備しています。 ※踏みざん幅(ステップ幅):43mm ※踏みざん間隔:306mm(最下部と最上部のみ間隔が自動調整されます)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場の高所作業に。工場内の設備・機械・ライン用アクセス階段として。サービス分類オーダー・加工
【オーダー】1連はしごスタンダードタイプ ピカコーポレイション【オーダー】1連はしごスタンダードタイプピカコーポレイション
33,571税込36,928
1台
29日以内出荷
ねじれやたわみを低減させ耐久性に優れたスタンダード1連はしごのオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さ・正面幅をお選びいただくことができます。 はしご脚部には滑り止め端具ユニットを装備 踏みざんはΦ29.5になります。 踏み残の間隔は入力された数値から自動計算されます。(最大350mm)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場の高所作業に。工場内の設備・機械・ライン用アクセス階段として。サービス分類オーダー・加工
ワンダ HARAX(ハラックス)ワンダHARAX(ハラックス)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)変数不可正面踏ざん有効幅(mm)100.2材質アルミ製使用角度(°)80~90有効長(mm)1500
一連はしご「NHS」 ナカオ一連はしご「NHS」ナカオ
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
厳しい作業環境下でも耐えれるタフなはしごです。C型チャンネルデザインの支柱など、輸送時の結束に強い構造なので使用時のみならず輸送にも強くて頑丈な設計です。電気工事など。
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)335材質アルミ
エダウチハシゴ ナカオエダウチハシゴナカオ
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
最大使用荷重(kg)80

はしご』には他にこんなカテゴリがあります

1連はしご