絞り込み
高さ(m)
- 2.5~3.0未満(1)
- 3.0~3.5未満(2)
- 3.5~4.0未満(1)
- 4.0~4.5未満(1)
材質
- アルミ(4)
- 木(1)
最大使用荷重(kg)
- 100(2)
- 120(2)
段数
- 11
- 3(1)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 9(5)
- 10(3)
- 12(2)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(2)
ブランド
- S・DC(2)
- アルインコ(1)
- ナカオ(1)
- HOJO(1)
「高さ(m)」から絞り込む
2.5~3.0未満(1)
3.0~3.5未満(2)
3.5~4.0未満(1)
4.0~4.5未満(1)

1連はしご AX-SE
アルインコ(20件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。 粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。材質アルミ規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品踏ざん間隔(mm)345外寸横幅(mm)430正面踏ざん有効幅(mm)353最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
アルミ製ロフトはしご エコノミータイプ ホワイト(はしご受パイプ・左右手摺付き)
S・DC¥74,980税込¥82,4781台3日以内出荷アルミ製の室内用ロフトステップで、白基調でスタイリッシュなエコノミータイプ。 はしご両側に取り付ける専用手摺が付属しているので、安全に昇り降りができます。 また、はしごを引っかけるための専用パイプとブラケットも付属しております。 長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現場で切断可能です。 ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを 通しています。また、ハシゴ受け金具に対して横ズレが起きにくいため安全です。 ゴム脚は壁掛け収納時の壁紙キズ付け防止になります。用途室内ロフト用はしご付属品専用パイプ・ブラケット(2set)、専用手摺 ( 左右1set)、倒れ防止ベルト(1set)材質アルミ製色ホワイト角度(°)立て掛け:70寸法B(mm)ハシゴ受け金具取り付け高さロフト面より-100踏ざん間隔(mm)250正面踏ざん有効幅(mm)320最大使用荷重(kg)120許容荷重(N[kgf])1176[120]使用角度(°)70材質(部品)調整脚:木製
一連はしご ノッポシングル
ナカオ(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷軽くて持ち運びしやすいシンプルな一連はしごです。横さんの止め方はラッパプレス式。仕様固定式、自在スベリ止め端具材質アルミ合金製踏ざん間隔(mm)350最大使用荷重(kg)100
アルミ製ロフトはしご デラックスタイプ ブラック(はしご受パイプ・左右手摺付き)
S・DC¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷アルミ製の室内用ロフトステップで、黒基調で重厚感のあるデラックスタイプ。 木製踏板のステップ幅95mmで幅広のため、安全に昇り降りができます。 はしご両側に取り付ける専用手摺が付属しているので、安全に昇り降りができます。 また、はしごを引っかけるための専用パイプとブラケットも付属しております。 長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現場で切断可能です。 ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを 通しています。また、ハシゴ受け金具に対して横ズレが起きにくいため安全です。 ゴム脚は壁掛け収納時の壁紙キズ付け防止になります。用途室内ロフト用はしご付属品専用パイプ・ブラケット(2set)、専用手摺 ( 左右1set)、倒れ防止ベルト(1set)材質アルミ製色ブラック角度(°)立て掛け:70寸法B(mm)ハシゴ受け金具取り付け高さロフト面より-100踏ざん間隔(mm)250正面踏ざん有効幅(mm)320最大使用荷重(kg)120許容荷重(N[kgf])1176[120]使用角度(°)70材質(部品)調整脚:木製