絞り込み
高さ(m)
- 3.0~3.5未満(2)
- 4.0~4.5未満(2)
- 5.0~5.5未満(2)
- 6.0~6.5未満(2)
- 8.0~9.0未満(1)
縮長(m)
- 1.5~2.0未満(1)
- 2.5~3.0未満(1)
- 3.0~3.5未満(1)
- 3.5~4.0未満(2)
最大使用荷重(kg)
- 100
材質
- アルミ(3)
ブランド
- エスコ(1)
- ピカコーポレイション(1)
- イチネンTASCO(1)
- 宣真工業(1)
「高さ(m)」から絞り込む
3.0~3.5未満(2)
4.0~4.5未満(2)
5.0~5.5未満(2)
6.0~6.5未満(2)
8.0~9.0未満(1)

脚アジャスト式2連はしご LGP型 (上部操作タイプ)
ピカコーポレイション¥57,980~税込¥63,778~1台翌日出荷立ったまま伸縮できる「スタッピーシリーズ」の脚アジャスト式2連はしごです。 上部操作レバーを引き上げるだけで伸縮脚を伸ばすことができます。 脚部は360度自在に動くドームジョイントを採用しました。 コンパクトに収納でき、ワンボックスに積載可能です。 用途により、オプションの電柱支え(LP-BPS)または頂部ドームジョイント(LP-TK)を取付けることができます(取付け用の穴あけ加工済)用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。材質アルミ合金製ピッチ(mm)6規格Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)53最大幅(mm)脚部伸縮:360踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)311最大使用荷重(kg)100
脚部開脚伸縮式2連はしご
イチネンTASCO¥99,980~税込¥109,978~1個5日以内出荷材質アルミ踏ざん間隔(mm)33.5正面踏ざん有効幅(mm)43最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
3.95-6.02m 二連はしご(アルミ製)
エスコ¥80,400税込¥88,4401個翌日出荷エスコ品番EA902AF-2A材質アルミ合金規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75