さらに商品を絞り込む
  • ナカオ(1)
  • ピカコーポレイション(1)
  • 3.0~3.5未満(1)
  • 3.5~4.0未満(1)
  • 0.5~1.0未満(1)
  • 1.5~2.0未満
  • 2.0~2.5未満(5)
  • 2.5~3.0未満(7)
  • 3.0~3.5未満(8)
  • 3.5~4.0未満(9)
  • 4.0~4.5未満(8)
  • 4.5~5.0未満(4)
  • 5.0~5.5未満(2)
  • 5.5~6.0未満(2)
  • 100(1)
  • 130(1)
  • アルミ(2)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

2連はしご :「伸縮はしご」の検索結果

関連キーワード
  • 伸縮はしご 6m
  • 伸縮はしご 8m
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
高さ(m)から絞り込む
3.0~3.5未満(1)
3.5~4.0未満(1)
脚アジャスト式2連はしご LGP型 (上部操作タイプ) ピカコーポレイション脚アジャスト式2連はしご LGP型 (上部操作タイプ)ピカコーポレイション
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
立ったまま伸縮できる「スタッピーシリーズ」の脚アジャスト式2連はしごです。 上部操作レバーを引き上げるだけで伸縮脚を伸ばすことができます。 脚部は360度自在に動くドームジョイントを採用しました。 コンパクトに収納でき、ワンボックスに積載可能です。 用途により、オプションの電柱支え(LP-BPS)または頂部ドームジョイント(LP-TK)を取付けることができます(取付け用の穴あけ加工済)
用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)311材質アルミ合金製規格Aマーク認定品ピッチ(mm)6踏ざん踏面幅(mm)53最大幅(mm)脚部伸縮:360
二連伸縮はしご サンノテ ナカオ二連伸縮はしご サンノテナカオ(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
長時間に作業を行う上梯子に幅広ステップ採用。 横ずれへの安定度を向上させるため梯子下端巾を広げた八の字構造。 伸縮脚の採用で、段差や坂道、階段などでの作業でほぼ水平を確保。作業安全を保ちます。 軽自動車へ積載可(道路交通法施工令第22条3のイに違反しません)
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)342材質アルミ合金製ステップ踏面幅(mm)55伸縮脚(m)ストローク0.2 固定端具付

はしご』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら