絞り込み
高さ(m)
  • 0.5未満(2)
  • 0.5~1.0未満(4)
  • 1.0~1.5未満(5)
  • 1.5~2.0未満(4)
  • 2.0~2.5未満(1)
  • その他(2)
段数
  • 1(4)
  • 2(3)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 7(1)
材質
  • アルミ(8)
最大使用荷重(kg)
  • 100(1)
  • 150(6)
  • 160(1)
  • 200(1)
ブランド
  • ナカオ
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(124)
  • アルインコ(79)
  • エスコ(58)
  • ピカコーポレイション(38)
  • 長谷川工業(16)
  • HARAX(ハラックス)(16)
  • アルミス(8)
  • サカエ(6)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • 山崎実業(5)
  • 森山鉄工(4)
  • ニシキ工業(3)
  • フクダクラフト(3)
  • Hailo(3)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(3)
  • テラモト(2)
  • トーケン(2)
  • 日本ファイリング(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
長谷川工業作業台ラインナップ拡充!6月30日まで。詳しくはこちら。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業用踏台 ナカオ作業用踏台ナカオ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。 後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)125材質(本体)アルミ合金仕様折畳み式、固定式端具材質アルミ合金製幅(mm)500奥行(mm)500天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)500
作業用踏台 ナカオ作業用踏台ナカオ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
工事、倉庫等での作業に最適で軽く、ガッチリした作業台です。移動に便利な荷重式車輪、手すりの取付けも可能です。
最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)240材質(本体)アルミ合金仕様固定式、固定式端具材質アルミ合金製設置寸法・幅(mm)600踏面幅(mm)240天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)600
乗降補助踏台 ナカオ乗降補助踏台ナカオ(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
アルミ製の軽量踏台です。脚部が八の字に広がっているので安定感があります。天板がフェルト貼りのため滑り止め効果があります。
用途簡易作業に。バスなどの車両、機械への昇降補助に。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ仕様完成品トラスコ品番387-2726材質アルミ段数1天板寸法・幅(mm)280天板寸法・奥行(mm)500
作業用踏台コンステップ ナカオ作業用踏台コンステップナカオ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
天井、壁面作業時で可搬式作業台の設置が困難な狭い場所での作業に最適です。 天板の床面はすべりにくいバーリング加工 幅広ステップ採用(幅60mm) 天板の両端に滑り止めモールを装備し、踏み外しの防止を図っています 天板背面側に転落防止用上枠装備 手がかり棒装備で昇降時の安全性を確保
最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)60仕様仮設工業会単品承認品材質(天板、脚)アルミ合金製材質(天板)アルミ合金製材質(脚)アルミ合金製天板寸法・幅(mm)520天板寸法・奥行(mm)520上枠高さ(mm)490上枠幅(mm)604
踏み台G型1.2M ナカオ踏み台G型1.2Mナカオ(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
階段タイプ作業台の普及品です。 ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。 天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
用途工場・倉庫等での作業に。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)240材質(本体)アルミ仕様固定式、固定式端具トラスコ品番290-0947材質アルミ合金製幅(mm)600高さ(mm)(垂直)1200奥行(mm)240段数4設置寸法・幅(mm)600踏面幅(mm)240アズワン品番1-3641-04設置寸法・長さ(mm)1060天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)600
楽駝ミニ ナカオ楽駝ミニナカオ
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
脚立ではできなかった天板の上に乗っての作業ができるので、作業性が向上します。長時間作業でも疲労が少なく、高齢者の方でも安心です。ワンアクションでセットできる折りたたみ構造、コンパクトに収納でき持ち運びにも便利です。背面枠が83°なので、より壁面に近づいて作業ができるようになりました。(※背面枠からの昇降はできません。)幅広天板と幅広ステップ滑り止めモールで作業性の向上と、踏み外しを防止します。せまい場所でも使えます。
最大使用荷重(kg)160踏ざん踏面幅(mm)60材質(本体)アルミ材質アルミニウム合金踏面幅(mm)60使用角度(°)72.5(背面枠/83)天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)520
コンスミニ ナカオコンスミニナカオ
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
バーリング加工(天板に穴が開いて盛り上がっている状態)なので、滑り止め効果が高いです。オプションの連結ブリッジ(別売)を使えば通路にもなります。
用途内装工事や狭い場所での作業に。最大使用荷重(kg)150トラスコ品番433-9291材質アルミ合金段数1収納時全長(m)0.379天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)510
コンスライト ナカオコンスライトナカオ
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
500×550の広い天板で安全に作業ができます。 4方を手すりで囲い、天板からの乗り出し作業を抑制して、墜転落災害を軽減します。 仮設工業会認定品では最大の1.98mのラインナップ。 折りたたんでコンパクトに収納。
最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)60仕様仮設工業会認定品伸縮脚(mm)ストローク/300、ピッチ/7.5天板寸法・幅(mm)550天板寸法・奥行(mm)500
EPS作業台 ナカオEPS作業台ナカオ
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷
狭い場所での作業はこれで決まり!!EPS室などの狭い場所での設置も、ピット内などの狭い通路への持込みも、階段枠部分ストレートにより一気に解決。標準装備のアウトリガーや壁当てで、作業台の転倒防止対策も万全です。
その他【手がかり棒】4本標準長さ(mm)1290質量(kg)15.9高さ(mm)【垂直】790~1150厚さ213設置寸法・幅(mm)528収納幅(mm)528天板幅(mm)400設置寸法・長さ(mm)1916~2143RoHS指令(10物質対応)対応収納寸法・長さ(mm)1442踏ざん数2
アルミ合金製移動式室内足場「コンステージ」 ナカオアルミ合金製移動式室内足場「コンステージ」ナカオ
479,800税込527,780
1個
翌々日出荷
折りたたみ式のアルミ製移動式室内足場です。大型工事現場、工場など
最大使用荷重(kg)200材質アルミ段数1アズワン品番61-9750-09

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります

作業台(作業用踏台)