作業台(作業用踏台) :「アルミ 踏み台」の検索結果
作業台(作業用踏台)とは高いところでの作業をするときに用いられる足場のことです。4本の足で支えられたステップのある作業台は、通常では届きにくい車の屋根など洗車や掃除の際に便利なアイテム。また倉庫などの作業現場でも重宝されています。作業台(作業用踏台)はアルミ合金など軽くて持ち運びがしやすいものが多いのが特徴です。中には5段までの階段状になった組み立て式のタイプやキャスター付きで移動に便利なものまで形状はさまざま。作業現場の高さに応じてアイテムを選べます。
関連キーワード
商品豆知識
「高さ(m)」から絞り込む
0.5未満(3)
0.5~1.0未満(1)
1.0~1.5未満(1)
アルミ製で持ち運びが容易な足踏み台です。
用途食品工場、実験室、研究室、学校、病院、工場などでご使用頂けます。
最大使用荷重(kg)100
材質(本体)アルミ
段数1
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターステンレス製 ネジ径M12×P1.75
1セット
¥789
税込¥868
翌日出荷
アルミフレームの採用で従来型に比べて軽量化を実現。フレームは表面処理を施しております。
用途簡易に設置を行えるひな壇です。キャスター付きで、折りたたんで移動も可能。
材質ナラ単板市松貼りt24合板
段数1
キャスター100Φ自在タイヤ
設置寸法・奥行(mm)約1200
設置寸法・幅(mm)約2400
安全荷重(kg)500(kg/m2)
材質(フレーム)アルミ
材質(脚部)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
天板寸法・幅(mm)2400
天板寸法・奥行(mm)1200
昇り降りしやすい手すり付きの踏み台!丈夫なアルミ製です!脚部、手すり支柱にアジャスター付き。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミニウム(粉黛塗装)
高さ(mm)約180
段数1
設置寸法・奥行(mm)約265
RoHS指令(10物質対応)対応
手すり高さ(mm)約1000
天板寸法・奥行(mm)約265
高さ1100mmタイプです。
材質主要部:アルミ合金
タイプ片側手すり
RoHS指令(10物質対応)対応
手すり高さ(mm)1100
段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
材質アルミ(アルマイト付)
キャスターなし
踏ざん踏面幅(mm)240
天板寸法(mm)500×240
収納厚(mm)115
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)200
収納寸法・幅(mm)500
段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
トラスコ品番472-5663
材質アルミ(アルマイト付)
段数3段
キャスターなし
踏ざん踏面幅(mm)240
天板寸法(mm)500×240
天板高さ(m)0.45~0.75
収納時寸法(mm)全長:1070、厚さ:115、幅:500
RoHS指令(10物質対応)対応
収納時全長(m)1.07
最大使用質量(kg)200
1台
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。