作業台(作業用踏台) :「穴用」の検索結果
作業台(作業用踏台)とは高いところでの作業をするときに用いられる足場のことです。4本の足で支えられたステップのある作業台は、通常では届きにくい車の屋根など洗車や掃除の際に便利なアイテム。また倉庫などの作業現場でも重宝されています。作業台(作業用踏台)はアルミ合金など軽くて持ち運びがしやすいものが多いのが特徴です。中には5段までの階段状になった組み立て式のタイプやキャスター付きで移動に便利なものまで形状はさまざま。作業現場の高さに応じてアイテムを選べます。
関連キーワード
錆びや腐食に強いステンレス仕様の作業用踏台です。
滑り止めキャップの材質に焼却しても有毒ガスが発生しないエラストマーを採用しています。
手すりオプション(FGN-TE型)が取付けられます。※手すりはアルミ製となります。
ステップ部分の穴加工は切り欠けを加えることで水はけがよく、滑り止め効果もあります。
用途食品・薬品工場や医療機関、研究・実験施設等に最適です。
最大使用荷重(kg)150
材質ステンレス
踏ざん間隔(mm)300
設置寸法昇降面(mm)620
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)600
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。