足場台とは、洗車や塗装、内装・外装工事、生け垣の手入れなどの作業をする際、足場に利用する物流・保管用品です。足場台を置くことで、フラットで安定した足場が確保でき、高さも得られます。素材は、主にアルミでできているため軽量で持ち運びや移動が楽な上、折りたたみ式の足場台は、省スペースで収納にも便利。脚伸縮式で高さが確保できる足場台のステップには、安全性を考慮した滑り止め付き。四脚の高さが伸縮できるタイプなど、様々な高さ、天板の広さの選択が可能です。
「高さ(m)」から絞り込む
足場台(天板伸縮式)アルインコ当日出荷から20日以内出荷
作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です。下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用しています。
最大使用荷重(kg)130踏ざん踏面幅(mm)43材質アルミピッチ(mm)天板伸縮:30、脚部伸縮:6最大使用質量(kg)130
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
飛龍ナカオ税込¥219,780~¥199,800~
アルミ脚立SIGNET(シグネット)税込¥17,578¥15,980