足場台とは、洗車や塗装、内装・外装工事、生け垣の手入れなどの作業をする際、足場に利用する物流・保管用品です。足場台を置くことで、フラットで安定した足場が確保でき、高さも得られます。素材は、主にアルミでできているため軽量で持ち運びや移動が楽な上、折りたたみ式の足場台は、省スペースで収納にも便利。脚伸縮式で高さが確保できる足場台のステップには、安全性を考慮した滑り止め付き。四脚の高さが伸縮できるタイプなど、様々な高さ、天板の広さの選択が可能です。
「高さ(m)」から絞り込む
勇馬 ESK-18 H=1750ナカオ翌々日出荷
ステップ幅60mmの可搬式作業台です。安全性は確保しながら軽量化に成功しています。
伸縮脚(mm)360最大使用荷重(kg)150規格(社)仮設工業会認定品仕様(社)仮設工業会認定品トラスコ品番387-2769種別(手すり)4本材質アルミピッチ(mm)(脚部伸縮)20キャスターΦ50mm片側2個付天板寸法(mm)1545×500踏ざん数4
139-175cm 足場台(調整脚・セーフティーガード付)エスコ予約販売
最大使用荷重(kg)150材質アルミ高さ(mm)1390~1750天板寸法(mm)500x1545収納寸法・幅(mm)890収納寸法・奥行(mm)1720収納寸法・高さ(mm)280天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)1545
足場台ナカオ翌々日出荷
大きな天板寸法と作業高さで、従来ではできなかった作業が可能になりました。オプションの妻側一体式セーフティーガード、アウトリガーに活用でさらに安全に使用できます。スライド式手掛かり棒を地上から操作できます。
用途工場作業に。天井作業に。仕様手がかり棒無し、仮設工業会:認定品トラスコ品番239-4781セット内容キャスター片側のみ×2個材質アルミピッチ(mm)脚部伸縮:20天板寸法(mm)1545×500最大使用質量(kg)150踏ざん数2
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
飛龍ナカオ税込¥219,780~¥199,800~
アルミ脚立SIGNET(シグネット)税込¥17,578¥15,980